使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルが鉛筆削りに変身!。飲み終えたペットボトルに取り付けて使える鉛筆削り。ペットボトルに削りくずをたっぷりためて、一度にまとめて捨てられる「ペットボトル用キャップ型鉛筆削り」。削りくずで部屋を汚す心配を軽減できる商品です。空のペットボトルへケズリキャップを取り付けるだけで、鉛筆削りとして有効活用できます。500mlのペットボトルを使用した場合、鉛筆約10本分の削りくずをためることができます。一度にまとめて捨てるから、部屋を汚す不安が軽減します。
電源手動
寸法(mm)42.1×37.2×30
質量(g)13
詰まった芯がワンプッシュで取り出せる!簡単操作の安全えんぴつ削り!。鉛筆の固定レバーがない安全タイプ。3段階の簡単操作(たくさん削る時に便利)。ハンドルの逆回転で鉛筆が押し出され、奥に入った鉛筆も取り出せる
用途えんぴつけずり
適合三角・六角・丸
材質(本体)ABS・PS/(切削部)スチール・亜鉛
質量(g)225
電源手動
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)118×79×122
開口部が手前に傾くので背丈の低いペンも取り出しやすい
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×195×95
質量(g)150
材質表地:ポリエステル、裏地:ナイロン
仕様内ポケット、仕切り
関連キーワード