3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるっと2WAYラウンド型がかわいい卓上ミラー◎。。 しなやかなシェイプが気品漂うスタンドミラーです。 角度調整ができるので顔全体からデコルテラインを。 しっかり確認することができます。 片面は3倍の拡大鏡になっているので、。 細かい目元のメイクやコンタクトを入れる時にも大活躍。 インテリア要素も併せ持ったオススメの逸品です。。 場所を選ばないスタンドタイプ。 回転式で角度調節も自由自在。 全体のメイクやお肌のお手入れに便利な【等倍鏡】と。 アイメイクに最適な【3倍拡大鏡】の2WAYタイプ。 飛散防止効果あり。 完成商品。。
用途卓上ミラー・鏡・かがみ・カガミ・メイクミラー・デスクミラー・化粧鏡・卓上鏡・スタンドミラー・コンパクトミラー・拡大鏡・三倍鏡 仕様完成商品.3倍鏡.2WAYミラー 材質ABS樹脂・ミラー(2mm厚) 形状 幅(mm)165 質量(kg)0.6 パステルグリーン 高さ(mm)255 タイプ卓上 奥行(mm)135 テイスト北欧風.モダン.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
1セット(1台)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音 セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません) 材質ABS、ポリプロピレン、ガラス 質量(g)155 充電時間約3-4時間(充電環境により異なります) 保証期間6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9 風量調整5段階(4段階+リズム風) 内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh) 定格入力DC5V 1A
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦置き・横置き兼用のLED卓上メイクミラー。優しいLEDの光でお顔全体を明るく映してくれます。タッチセンサーON/OFF・無段階調光・180度回転・オーパワーセーブ機能付き。
付属品USBコード 質量(g)470 タイプ卓上 電源単三乾電池4本(別売り)またはUSB接続 寸法(幅W×高さH)(mm)鏡:155×205 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×232
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)