無毒・超軽量・耐油防水。鮮魚・精肉・野菜・惣菜用等の用途別に御使用できます。強力ナイロン織物を基布として耐油配合の特殊ウレタン(100%)をコーティングした素材を使用のため無毒・超軽量・耐油を可能にしました。衛生法もクリヤーしました。食品衛生法厚生省告示第84号合成樹脂の器具または容器等の規格試験合格済第43031081-001号
種別前掛
幅(cm)90
混率(%)ポリウレタン100%
丈夫で長持ち、撥水+防水でしっかりガード。撥水効果も持続します。レギュラー品より丈(首下)を10cm長くしています。耐久性、品質、機能を兼ね備えた抜群のコストパフォーマンスです。しっかりとした生地を採用。繰り返し洗濯をしても長く使用できます。生地から縫製までオール国内で安心、安全の商品です。
材質表:ポリエステル100%、裏:アクリルコーティング加工
質量(g)52
ケース入数150
加工撥水加工、防水加工
寸法(cm)幅77×丈105、首下:86
首廻り(cm)34~45
洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(60℃)
有害な塩素や可塑剤を含まない人と地球に優しいEVAエプロン。
サイズフリー
機能防水加工
幅(cm)85
混率(%)EVA(酢酸ビニール共重合体)
着丈(cm)110
性別男女兼用
使い捨てタイプのポリエチレン製防水エプロンです。首ひもは「後結び」のためご利用者の首サイズに調節でき、衣類への汚れを防ぐことが可能です。首ひもにスリットが入っているため飲食後に引っ張って切ることが容易にできるので脱衣が簡単です。まとわりつきにくいエンボス加工を施しています。1枚づつ折ってあり、ポップ式で直接箱から取り出すことができます。
色グリーン
幅(cm)74
厚さ(μm)15
着丈(cm)83
アズワン品番68-9395-73
1ケース(20箱×50枚)
¥11,198
税込¥12,318
8日以内出荷
裏に防水カバーを取付けて、ハードな水仕事でも完全ガード。完全防水だと、水滴が流れて足元をぬらしますが、適度な吸水性が水気を捉まえます。不快な静電気も防ぎます。防水カバーをはずせば、カラフル軽量エプロンとして使えます。ボタンはすべてスナップボタンを採用。欠落による異物混入を防止します。
種別エプロン
材質(表地)ポリエステル85%・綿15%、(防水カバー)ナイロン基布ウレタンコーティング
質量(g)255(防水カバー取外時:170)
幅(cm)102
前丈(cm)73
関連キーワード