こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
手から雨が入りにくい水返しや総メッシュ使いのカラフルレインコート。
混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。
上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。
透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。
左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。
パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。
上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)5000
ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア
全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア
機能収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ
材質(裏)ポリウレタンラミネート加工
材質(表)ポリエステル
耐水圧(mmH2O)12000
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
スポーティなデザインの高機能レインウエア、物が落ちにくいポケットや背中の反射テープなど機能充実、持ち運びに便利な収納袋付です。
混率(%)表/ポリエステル100(PVC樹脂コーティング)、裏/ポリエステル100(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。
用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。
セット内容上下
機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
背中に反射テープを付け後方の安全性を確保。雨の浸入を防ぐダブル前立て仕様。クリアメガネ付きの着脱式フード。袖口は平ゴム入り、面ファスナーで調節可能。ウエストベルト通し付き。パンツ裾はボタンで調節可能。
耐水圧(mmH2O)10000以上
セット内容上下
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100(総裏メッシュ)
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽!
背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載!
反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保!
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで!
高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!
シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています
上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)12000
透湿度(g/m2)6000
表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。
材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)
耐水性(mm)20,000以上
仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスター
セット内容上下
質量(g)820(Lサイズ基準)
材質(裏)ポリエステルメッシュ
驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。
混率(%)ポリエステル100
機能ストレッチ、目張り加工
材質(裏)PUラミネート
耐水圧(mm)10000
生地ストレッチタフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。
単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。
水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。
防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。
透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%
材質(ファスナー)樹脂
・雨は通さず、湿気は逃がす! 着心地快適な透湿合羽です。・上着は、着脱可能な透明バイザー付大型立体フード(ヘルメット対応)、左胸に止水ファスナー付ポケット、背面腰部分と左腕に反射プリント、かがんでも背中が出にくいサイクルカット仕様と機能満載!。・止水ファスナーとインサイドフラップ構造の2つで、雨や風の侵入を防ぎます。・背中腰部分と左腕の反射プリントや、上着腰回り部分の縫製に反射糸を採用することで夜間の視認性を向上させています。・パンツは、ヒップゆったりのリラックスフォルムで履きやすい。・絞りヒモ付のウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすいです。・パンツ裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能です。・サラサラ上下総裏メッシュで蒸れやベタツキを防ぎます。・高い 防水力 耐水圧 10,000mmH2O 、透湿度 10,000g/m2-24hr。・シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。・上下セット
セット内容上下 1セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)10000/24h
材質(メッシュ)ポリエステル100%
防水性の高いPVCラミネートを採用した動きやすいレインスーツです。上着の背面、左腕には安全性を高めるリフレクタープリント付です。フードを使用しない時は、丸めて収納が可能です。
用途雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ6 0392
耐水圧10000mm、透湿性3000g/m2・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
用途通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業
耐水圧(mm)10000
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア。※100回洗濯しても撥水性を維持
材質ナイロン
耐水圧(mm)30000以上
透湿度(g/m2)16000(24h)
首の動きに合わせて回る回転フードが見にくい雨の日の視界を幅広く確保します。バイザーシステムでメガネ&顔が濡れにくく、ヘルメットもフードの上から着用可能です。袖口ベルクロ調節可、背中裾に反射プリント、上下総裏メッシュ仕様の透湿レインスーツです。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
材質(表地)PE(ポリエステル)
混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)・裏地/ポリエステル100(メッシュ)
軽量透湿素材
透湿度:15000g/m2・24h、耐水圧:10000mm
本体一体型フード
襟裏のループとマジックテープでまとめることでフードが固定でき、フードを使用しない事によるバタつきを防止
水の侵入を防ぐ止水ファスナー使用
袖口は、マジックベルトによる調整が可能
ウエストは、ドローコードでの調整可能
パンツ裾は、ボタンにて裾絞り機能
パンツヒップ部分は、二重補強を施した高耐久仕様
用途レジャー・アウトドア・作業などに
耐水圧(mm)10000
混率(%)ポリエステル100/TPUラミネート
機能ストレッチ、スポーティーデザイン、フロント止水ファスナー、本体一体型フード、両脇ポケット、袖口マジックベルト、足もと裾ベルクロ、パンツヒップ二重補強
透湿性(g/m2・24hr以上)15000
耐水圧10,000mmH2O以上。透湿度3,000g/m2/24h以上。通勤・通学・自転車・アウトドアに最適な長めのレインコート。リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。裏生地に、マイクロメッシュ採用で肌にまとわりつきにくい。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)。
用途通勤・通学・自転車・アウトドア
材質表生地/ポリエステル100%(裏:塩化ビニルラミネート) 裏生地/ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
『USAレインウェア』は、胸ポケット部分にU.S.Aのロゴが入った、国防服を模した雨具です。服内部への水の侵入を防ぐ数々の仕組みが魅力的です。胸ポケットにはWフォールドポケットを採用しているので、ポケット内部への水の逆流も防ぐ工夫がなされています。さらに、胸ポケットには反射テープも付いており、視界の悪い状況でも着用者の存在をアピールすることができます。調整紐付きのフードは取り外し可能です。パンツは下がりにくい特殊裁断パンツとなっていますが、その一方で裾メッシュが採用されていることから着脱は楽々です。
用途雨天時の外作業時に。夜間の外作業時に。
仕様【パンツ】裾幅調整ボタン付き、ヒップ部縫い目なし、特殊断裁パンツ、裾メッシュ【フード】調整紐付き、取り外し可能【胸ポケット】反射テープ付き、逆流防止Wフォールド
色オリーブドラブ(国防色)
構造【前立て】二重防水構造
袖口仕様ゴム
表生地はナイロンPUコーティング素材を採用しムレを抑えた、軽量商品となっております。
ベストビジョンフードシステム(ジャケット襟元に樹脂製のガイドレールが付いており、フードを付けるとレールに沿ってフードが左右に回転) を採用する事により、広く良好な視界を確保する仕様となっております。
裏面にはポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
商品を燃やしても、ダイオキシンや有害物質等が発生しにくく、地球に優しいレインウェアです。
ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。
用途軽作業、通勤通学、アウトドア
耐水性(mm)10000
セット内容上下
質量(g)600(Lサイズ基準)
混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ポリエステルメッシュ
機能防水、透湿、2層構造、まわるフード、ダブルフラップ、総メッシュ裏付、袖マジックテープ、アジャスター、裾アジャスター、収納袋、エコブレス
透湿性(g/m2・24hr以上)2000
オックスフォード生地を全面に使用した引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽です。
肘・膝は生地を二重にしていますので、肘・膝が接触する作業に適してます。
背中には蒸れを軽減するベンチレーション付きです。
ベンチレーション上部にプリント加工が可能です。
裏は総メッシュなので汗による不快感を軽減します。
ヘルメット対応の大型フード付きです。
材質(表地)ポリエステル(PVCラミネート)
材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ)
厚手で丈夫なプロ仕様のレインウェアです。フードは折り畳んで収納可能です。脇の下と背中に通気口があるのでムレにくいです。袖口はゴム入りで二重構造になっており水の侵入を防ぎます。ズボンの裾はボタンですぼめることが出来ます。
材質ポリエステル(PU50%×PVC50%コーティング)
色オリーブ
現場の声から生まれた、雨の日の自転車移動専用レインコートです。
雨の日の自転車移動での不満点、不快感を特徴として改善しました。
顔の動きと共にフードが動く「ローリングフード」。
ウエア前後には視認性ある反射パイピング。
フロントガードで前からの雨風をシャットアウト。
口元が濡れないマスク型フード。
フードは取外しができるので、ヘルメットなどの被りものにも対応可能。
用途自転車移動、フードデリバリー、ポスティング、訪問営業、自転車訪問、訪問介護、配達業、新聞配達
耐水圧(mmH2O)10000以上
混率(%)(表地)ナイロン100(透湿ウレタンコーティング)/(裏地)ポリエステルソフトメッシュ
透湿性(g/m2・24hr以上)3000
肩に縫目のないドルマンスリーブで防水性アップ
耐水圧(mmH2O)15000
機能高防水、高透湿、簡単2WAYロールアップフード、フードフィットコード、内ポケット、背中に反射プリント、縫い目がないドルマンスリーブ、腕が突っ張らない設計、デザインラインカモ、ひざ立体ダーツ加工、すそフィットテープ
混率(%)表:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/裏:ポリエステル100(メッシュ)
透湿性(g/m2・24hr以上)10000
雨の日がもっと快適になる!上下総裏メッシュ付の蒸れにくいレインスーツ
(ジャケット)ボタンにて着脱可能フード 夜間も安全、反射素材付、ポケット付
(パンツ)裾調整機能(ボタン)
ジャケット色:ブルーとチャコールのツートンカラー×パンツ色:チャコールの上下コーディネート
セット内容上下
材質(表)ポリエステル100%/PVCコーティング
材質(裏)ポリエステル100%(メッシュ)
機能強力防水、上下メッシュ付、着脱可能フード、ジャケットポケット付、パンツ裾調整機能
雨の日も快適な、防水性とムレ防止機能。
仕様蒸れ感を抑える背中ベンチレーション、目張り加工、着脱しやすい総裏メッシュ仕様、パンツ裾口アジャスター
タイプ名入れ不可・裾上げ不可
混率(%)ポリエステル100%
生地タフタ
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能耐水圧10,000mm、透湿度2,000g/m2/24h
実用性とコストパフォーマンスを兼ね備えたミドルクラスモデルのレインスーツ。
素材DIALIGHTコーティング2.5層 ナイロン100%、ボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)
オールシーズンで使えてどんな体型でもしっかりフィット!調節機能の宝庫とはまさにこれ!
上着には全方位で蒸れを逃がすベンチレーション(通気口)とリフレクター付きです。ヒジが曲げやすく運動性を重視したレインスーツです。
用途雨天時の野外作業。
材質表地:ポリエステル100%(ポリ塩化ビニール(PVC)ラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)
2018年トラスコ掲載ページ6 0392
100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%)本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
流行のビックシルエット&ロングテールでスタイルアップ。また、女性に人気のあるカラーをチョイス。雨でも晴れでも羽織りたくなる女性向けレインスーツです。雨の日の自転車にも最適!顔が濡れるのを防ぎ視界良好な別売りレインバイザー(V-002)が装着できます。快適機能として着心地サラサラ総裏メッシュや消臭テープ、安心・安全機能として中指ループやフード後ろリフレクターがサポートします。
用途一般向け、園芸、自転車用
材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)(24h)10000
業務用レインウェアとしては珍しい透湿性レインウェアです。
耐水圧性能は大雨の目安となる10,000mm以上をクリアし、透湿性能は3000g/m2/24hと非常にコストパフォーマンスに優れています。
豪雪地帯での除雪・雪かき作業を行う際は目立つ色をお選び下さい。
用途作業、通勤・通学、トレッキング、ホテル、警備業、除雪・雪かき(蛍光グリーン推奨)
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)3000
材質(表)ナイロン
セット内容透湿性レインウェア
雨の日がおしゃれに快適になります。普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。便利な収納袋付きです。レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。
用途自転車、通勤、通学に。
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)
耐水圧(mmH2O)5000
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途土木作業、農作業、一般作業
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
私服のスタイルに問わずしっかりカバー。三角マチですいすい足を濡らさず走行できます。
サイズF
耐水圧20,000mm、透湿度10,000g/m2/24hの高性能防水透湿素材を使用しています。走行時の雨水を防ぎ、湿気を排出しウエア内を快適にします。雨水に濡れても高い反射効率が得られる、雨天専用リフレクターを採用しました。
軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)
用途レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張
材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)3000
【素材】ポリエステル100%/TPUラミネート(透湿性)
用途雨の日はもちろん、晴れの日の屋外での作業にも。農業、林業、土木業、建設業等幅広い用途
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途土木作業、農作業、一般作業
材質Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
関連キーワード
1
2
3
4
次へ