材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
種類エルボ
分類たて系列部材
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
関連キーワード