スタイリッシュなデザインでお部屋の印象を明るくします。
加湿機能だけでも運転が可能で使いやすい。
加湿をしながら幅広く温風を。
加湿機能付きセラミックヒーター。
選べる3色!
首振り機能付き800Wヒーター
加湿単独運転可能
左右自動首振り(左右55度)
タッチスイッチ操作可能
自動停止機能搭載
転倒安全スイッチ
組み立て不要
付属品取扱説明書
材質本体:ABS、給水タンク:PC
寸法(mm)132×140×250
質量(kg)約1.3
消費電力(W)520
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共有
安全装置内蔵式転倒スイッチ(ボール)、温度ヒューズ、電流ヒューズ
発熱体セラミックヒーター
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超速暖ですぐあたたかい。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。2.3mロングコード採用。防滴つまみ採用。底面すべり止め付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:2.3
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
出力切替200/400W
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。パワー切替はダイヤルで250Wから700Wまでは50W刻み、最大900Wの出力が可能。タイマー設定機能:30分から最大8時間で設定可能(30分刻み)。チャイルドロック機能、転倒オフスイッチ、首振り機能搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/省スペース
質量(kg)3.5
切替方式パワー:250W~700W(50W刻み)、最大900W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)1.8
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×88.4
超速暖0.2秒。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。大型ガードで接触を防ぐ。2段階切替でお好みの暖かさに設定。転倒オフスイッチ搭載。
用途グラファイトヒーター、遠赤外線ヒーター、遠赤外線ストーブ、電気ストーブ、電気ヒーター、遠赤グラファイトヒーターとして。事務所の補助暖房、脱衣所、トイレ、洗面所、更衣室などに。事務所/オフィス/会社/リビング/寝室/足元/冷え/寒さ対策/瞬間暖房/小型/省スペース
質量(kg)1.6
切替方式スイッチ:200W/400W
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ
電源コード(m)2.3
保証期間(本体)1年、(ヒーター)2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
10GBASE-T 対応
Reelex II 梱包形式を採用
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
概算質量(kg/km)45
対数(P)4
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
10GBASE-T 対応
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル
ReelexⅡ梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
レングスマーク付き
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)7.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)53
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])23AWG
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
Reelex II 梱包形式を採用
エイリアンクロストーク対応
コネクタ端末部のシールド処理が不要
周波数帯域500MHzまで安定した電気特性
環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可)
レンズマーク付
最大配線長:パーマネントリンク60m
ケーブル長(m)200
規格CAT6A
構造単線
ケーブルスリム
ケーブル外径(Φmm)5.7
シールドUTPケーブル
概算質量(kg/km)32
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
導体サイズ(AWG[mm2])26AWG
関連キーワード