25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル製シームレス編手袋の手のひら部分にウレタン樹脂をコートしているので、スベリ止め効果に優れ、また手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。繊維部分は編み目が細かく縫いあわせのないシームレス編み手袋です、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途電気電子部品製造業、機械工業、 自動車関連業など。 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ポリウレタン
1袋(10双)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁 サイズフリー 入数(双)1 全長(mm)280 適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下 質量(g)120
1双
3,998 税込4,398
5日以内出荷

背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル 入数(双)1 機能通気性、柔軟性
1双
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナイロン基布に導電糸を編み込んだ、薄手で作業性に優れる静電手袋です。静電気を嫌う電子部品、精密機械の組み立て作業に好適です。台紙(パルプ)と結束紐(PP製)を完全(100%)廃止し包装資材の簡素化をしました。
仕様左右兼用/マチ付き 材質ナイロン(導電糸入り) 厚さ(mm)0.4 入数(双)10 機能静電 電気抵抗(Ω)10^7-10^12
1袋(10双)
5,100 税込5,610
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。 有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。 柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎ 1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)0.95 全長(cm)26 種別耐溶剤手袋 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。 背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業 機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応 入数(双)1 材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
1双
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カーボンを編み込んでおり、静電気対策が必要な作業に適しています。 通気性があり、発塵が少なく、快適に使用可能です。
入数(双)10 機能通気性、低発塵、静電気対策 表面抵抗率(Ω)10^6~^8 色(本体)ホワイト
1袋(10双)
2,287 税込2,516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドウイン制電手袋 PA3806S
導電糸入りの生地を使用制電仕様マチ付き電子部品の取り扱いや組み立て等、静電気対策を必要とされる環境での作業に適しています
材質ナイロン(導電糸入り) 入数(双)100
1セット(100双)
49,980 税込54,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士グローブ国産牛本革手袋J-401
国産牛革使用で手によく馴染みます。女性向け小さめサイズです。パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。サイズで甲の色が違います。
用途電気配線、組立作業に。 材質国産牛本革、甲部:綿 厚さ(mm)0.7~0.8 袖口仕様マジック
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士グローブ牛床革オイル加工手袋JS-068
エコ商品
指先ピッタリタイプです。摩耗の激しい部分を人工皮革で補強し、耐久力が向上しました。洗濯が可能で、洗っても硬くなりにくいです。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7204 材質牛床革(オイル加工)、補強当:人工皮革、手のひら部:牛オイル加工床革 厚さ(mm)1.2 グリーン サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖なし
1双
999 税込1,099
翌日出荷

静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。手のひら全体がポリウレタンでコーティングされています。長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。お徳用の10双パックです。
用途電子部品組立作業 材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン 厚さ(mm)0.8 表面抵抗値(Ω)10の5乗 ゲージ数13
1組(10双)
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士グローブ牛床革オイル加工手袋オイル22
エコ商品
オイル加工で柔らかく、洗っても硬くなりません。
用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番855-5210 材質手のひら部:牛床革(オイル加工)、甲部:綿、袖部:パイルゴム 厚さ(mm)1.2 グリーン/ホワイト サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様ゴムタック
1双
709 税込780
翌々日出荷

静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。指先のみポリウレタンでコーティングされています。長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。お徳用の10双パックです。
用途電子部品組立作業 材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン 厚さ(mm)0.8 表面抵抗値(Ω)10の5乗 ゲージ数13
1組(10双)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品ESD手袋 アルファテック 58-001ESD アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、ゴム手袋またはネオプレン手袋に比べて、伝線防止特性、耐穿刺性、耐摩耗性がはるかに優れています。手のひらの部分が逆ひし形に仕上げられているため、手が乾いた/ぬれた状態での把持力が向上します。新しいENISO 374:2016に準拠した「A型」化学的保護機能を備えています。手袋の取り外しをしやすくし、湿気を管理する帯電防止植毛層を備えています。静電気を効果的に消散させる独自のニトリル合成物を使用しています(垂直抵抗性 <1x10^8)。
用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。メッキ加工、コーティング、密閉、塗装に。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。納入品の取り扱いに。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.38 ダークグラスグリーン 入数(双)1 機能耐薬品 全長(cm)33
1双
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業 規格EN388 2003:4542 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止 材質(すべり止め)ポリウレタン EN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先感覚が残る程度に豚革の厚みを薄めに調整した、細かい作業に対応できる革手袋です。細かい基盤の扱いや、電気製品の組立てなどに最適です。
用途機械組立、精密機器組立、電気配線工事、園芸
1パック(10双)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
サイズM トラスコ品番825-9318 材質綿100% 厚さ(mm)1.0 グリーン/ホワイト 質量(g)135 入数(双)5 機能静電防止 全長(cm)22 材質(すべり止め)シリコン樹脂 材質(手袋)綿100% 手のひらまわり(cm)16.5 色(手首部)ホワイト 滑り止め効果あり
1組(5双)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

すべり止部分に静電気防止加工が施されています。(静電のスベリ止め)
サイズS トラスコ品番825-9319 材質綿100%(40メリヤス生地) 厚さ(mm)1.0 グリーン/ホワイト 質量(g)130 入数(双)5 機能静電防止 全長(cm)21 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り) 材質(手袋)綿100% 手のひらまわり(cm)14.5 色(手首部)ホワイト 滑り止め効果あり
1組(5双)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

柏田製作所牛革ウェーブカットグローブ
エコ商品
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。 最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
1双ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細かい作業に向くフィット感の良い帯電防止タイプです。グリップ力を高めるためにポリウレタン繊維を入れています。
用途クリーンな環境が求められる組立、精密作業、静電気を嫌う作業。 材質ケブラー(R)長繊維(サンダーロン)60%、ポリウレタン繊維30%、その他 黄緑 規格【EN388 2016規格】X24XB 入数(双)1 機能耐切創、帯電防止 ゲージ数15 耐切創性2/B
1双
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトやポケットの上にスライドできるスロットが付きいているので、手袋を常に身に付けておくことができ、置き忘れたり紛失したりするのを防ぎます。取り外し可能なベルトループ設計、現場での巻き込まれの危険を防ぎ、15ポンドを超える圧力がかかった場合には外れるように設計されています。誘電構造は電気を通さず、ユーザーを保護する絶縁体の役割を果たします。丈夫な高密度プラスチックで作られており、簡単に開けられますが、手袋を所定の位置に保持するのに十分な強度があります。軽量、丈夫で、手袋を手の届くところに保管できます。
材質プラスチック 寸法(mm)20×150 (H) ベルト通し幅(mm)58
1個(1個)
800 税込880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノを傷つけないという新発想。 商品や加工物を傷つけにくく手袋をしたままで開閉しやすい、ポケット・袖・裾がマジックテープ止め。
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズムービンカットEX エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55) JIS規格JIS T8118適合 生地アフターペットツイル グリーン購入法適合 生地性能帯電防止 名入れ エコマーク認定番号17103009
1枚
6,398 税込7,038
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)