こんなお得な商品も!

ヘルメット 通気孔付
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440
サイズ(cm)53~62
ひさし長さ(mm)約40
アメリカンタイプ
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質ABS樹脂
適合頭囲(cm)54~61
質量(g)350
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161
ひさし長さ(mm)約40
名入れ可
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)535
名入れ可
2018年トラスコ掲載ページ6 0118
こんなお得な商品も!

ヘルメット アメリカンタイプ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS
仕様M型ワンタッチアゴバンド脱げ防止機構衝撃吸収ライナー付国家検定合格品
質量(g)395
内装SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)55~62
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)440
帽体ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)約544
サイズ(cm)53~62
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
材質(シールド)ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)約33
材質(ハンモック)ポリエステル
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。
頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)450
帽体ポリカーボネート樹脂
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、電気工事用(KK)、レジャー用、来客用
種類アメリカン
衝撃吸収ライナー付
通気孔あり
ひもタイプワンタッチ
材質ABS樹脂(バイザー:PC樹脂)
適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式飛 TH4036 墜 TH4037
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152
内寸法(mm)長さ235×幅206
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
ひもタイプS式ワンタッチ
頭囲(cm)最大61
材質ABS樹脂
使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
質量(g)395
内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408
RoHS指令(10物質対応)対応
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
仕様M-FIT耳アゴ紐
材質帽体:ABS樹脂
質量(g)415
タイプライナー:M4、ヘッドバンド:EG4型
機能エアロメッシュ、ライナー付、M-FITアゴひも標準装備
内装RSA(テープタイプ)
頭囲(cm)約54~61
ひもタイプ衝撃吸収ライナー付
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。
発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃。
エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。
発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。
エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。
外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。
墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。
従来のヘルメットのように発泡スチロールがないため、汚れや臭いが付着しづらくなりました。
雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付
頭囲(cm)約55.5~61
材質帽体:ABS樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用/7000V以下
質量(g)390
内装X2(テープタイプ)
機能エアロメッシュ、雨垂れ防止溝、ライナー付、E1ワンタッチアゴヒも標準装備
タイプライナー:M1、ヘッドバンド:EG4型
仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)
『軽量・コンパクト・涼しさ』三拍子揃った快適なカラーヘルメット(塗装仕上げ)。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と タニザワ(谷沢製作所) とのコラボ商品。
発泡スチロール製ライナーが無く、通気性を高めた内装「エアライトS」搭載。
涼しくて快適。
内装を気にせず内部を丸洗いできる。
帽体の高さ133mm・重量365gのコンパクト設計。
首への負担軽減・狭所での天井や壁への接触回数の軽減を実現。
雨だれを防ぐ溝付き構造。
サポートブロックとブロックライナーが衝撃を吸収する「サポートブロックメカニズム」により高い安全性を実現。
汗の染み込みのない透明あごひも仕様。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気の規格適合ヘルメット。
厚生労働省「保護帽の規格」適合品。
質量(g)365
種類アメリカン
シールドなし
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)帽体:282×213×133
衝撃吸収ライナー衝撃吸収ブロックライナー
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
バイザー色グレー
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)330
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1
頭囲(cm)54~62
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
質量(g)373
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
Foシリーズヘルメット。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)368
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【バイザー】PC樹脂【帽体】ABS樹脂
質量(g)413
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
Foシリーズヘルメット。エアアシスト(樹脂製ライナー)搭載でムレを軽減。ツバ付きヘルメット。ヘッドバンドが片手で調節可能。雨だれを防ぐ溝付き構造。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)408
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.3×227.3×163.2
頭囲(cm)54~62
関連キーワード