14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。延長コード感覚で持ち運びも楽々です。漏電保護専用(15mA感度)ブレーカー(ELB)付です。ポッキンプラグ(2芯・3芯に対応できるプラグ)付です。
用途屋内作業現場に。漏電保護機能が義務付けられた現場に。 質量(kg)2.3 グリーン 長さ(m)10 電圧(V)単相100専用 定格電圧(V)125 コンセント個数2 太さ(mm2)2.0 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線長さ(m)10 電線太さ(mm2)2.0 ランプ 芯数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 使用電線ソフト電線 プラグ形状ポッキンプラグ(2P・接地2P兼用プラグ) 特性アース付
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V)DC12~24/4A 充電池タイプリチウムイオン充電池 アズワン品番64-5278-61 定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間)約10 蓄電池容量(Wh)506/13,600mAh(3.7V換算) 動作温度範囲(℃)0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
64,980 税込71,478
欠品中

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-IF正規認証品のUSB4ケーブル。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USB Power Deliveryによる最大100W (20V/5A)の充電が可能。
仕様パワーデリバリー対応:○、ALTモード対応:○、ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格USB4規格正規認証品 ケーブル長(m)0.8(コネクター含む) コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-USB Type-C(TM)オス 対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM)端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキピン シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.6 USBタイプUSB4 転送速度(Gbps)最大40(理論値) 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75 LED使用数(個)3(1W)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グローブの内側には発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。人感センサー式や電波式無線リモコンによる操作にも対応し、多様な機種と多種のオプションを取り揃えています。※別売のリモコン(MU01LS)と一緒にご購入ください。
定格電圧(V)AC100(コンセントプラグ付) 使用温度(℃)-10~50 保護等級IP23(正方向取付の場合) 動作回転(140回/分) LED使用数(個)32
1セット
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。背面と両側面に頭上までしっかりカバーするパネルを取り付けることで1人用のブース型ソファとしてご利用いただけます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、両側のパネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地で安心感がありリラックスできます。
用途休憩や1人で集中したいソロワークに最適です。 仕様コンセント仕様 材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 質量(kg)28.9 定格電圧(V)100(屋内用) コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1500 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.09MB)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホやPCの充電に便利なコンセント付き。ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様。幅720mmのゆったり設計でリラックスして座れます。清掃も手軽な脚付きデザインの1人用ソファ。
用途エントランスの待合やロビー、休憩室などのソファチェアに。 仕様コンセント仕様 材質本体:天然木・合板・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 質量(kg)13.9 定格電圧(V)100(屋内用) コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×560×730 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.09MB)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。目線が隠れる高さのパネルを左右どちらか片側と背面に取り付けられます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、側面パネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地でリラックスできます。
用途ハイバックのコーナーソファとして、あるいは片側タイプを2台並べてファミレス席のようにもご利用いただけます。1人で集中したい人のソロワーク席や少人数のミーティングブースにもおすすめ。 仕様コンセント仕様 材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 質量(kg)22.7 定格電圧(V)100(屋内用) コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×700×1230 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.09MB)
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。頭上までしっかりカバーするパネルを背面と左右どちらか片側に取り付けられます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、側面パネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地でリラックスできます。
用途ハイバックのコーナーソファとして、あるいは片側タイプを2台並べてファミレス席のようにもご利用いただけます。1人で集中したい人のソロワーク席や少人数のミーティングブースにもおすすめ。 仕様コンセント仕様 材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 質量(kg)23.8 定格電圧(V)100(屋内用) コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×700×1500 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.09MB)
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホやPCの充電に便利なコンセント付きです。背面と両側面に目線が隠れる高さのパネルを取り付けることで1人用のブース型ソファとしてご利用いただけます。ソファは座幅720mmで肘を広げても余裕のあるゆったりサイズ、両側のパネルは座面より奥行きがあり横からの視線も気になりにくい設計。 ソファは固めのクッションで背座共に沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様です。パネル部分もウレタン入りファブリック仕上げでソフトな感触、包み込まれるような居心地で安心感がありリラックスできます。
用途休憩や1人で集中したいソロワークに最適です。 仕様コンセント仕様 材質背・座:天然木・合板・ウレタンフォーム、パネル:スチール・ウレタンフォーム、張地:布(PL)、脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂 質量(kg)27 定格電圧(V)100(屋内用) コード長さ(mm)約1950(製品後端~プラグ端) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1230 関連資料組立説明書・取扱説明書(4.09MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)