19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ほんのりとした暖かさを実現する、温熱シート内蔵の綿100%シーツ。温度調節機能付きのスライドボリューム式コントローラー標準装備。
1枚
21,980 税込24,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

方位磁石の着いたベル。サイクリングをより楽しく演出します。
用途アルミニウム。Φ22.2 Φ25.4 アルマイトグリーン
1個
819 税込901
31日以内出荷

スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差し-
1個
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90 松吉医科器械コード02-2336-00
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・優れた耐衝撃性・SuperSpeed USB 3.1 Gen 1に対応・三層構造の衝撃保護システム・ラバー製のアウターケース・衝撃を吸収するハードドライブサスペンション・薄型モデル(SJ25M3G / SJ25M3S)・安全な取外し後にハードドライブを再接続せずにドライブを検出させるクイック認識機能・ワンタッチ自動バックアップボタン・256ビットAES暗号化・Transcend Elite データ管理ソフトウェア
アイロングレー/ミリタリーグリーン 仕様ストレージメディア:2.5インチHDD 寸法(mm)129.5×80.8×16.1 質量(g)185 電圧(V)5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降 保証期間3年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃)5~55 電源供給バスパワー インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 USBタイプマイクロUSB - USB Type A ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。 美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。 また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイスUSB 3.0/2.0 付属品取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)5~35 規格VCCI Class B、RoHS指令準拠 対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11 対応機種USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×114×8.6 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 保証期間1年 電源供給バスパワー方式/セルフパワー方式 対応フォーマットNTFS 設置条件横置き
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部にコンパスが付いたスリムデザイン コンパスの方位測定は取り付け角度15度まで対応 引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能 スタイリッシュなアルマイトカラー 安心の日本製
取付径(Φmm)22または25.4 材質アルミニウム(音響体)、ABS(コンパス取付台)、ABS(ディスク)、PP(ベルト) 直径(Φmm)32 質量(g)29
1個
419 税込461
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高田ベッド製作所診察台カバー(綿製)
綿100%のカラー診察台カバー。 ヒモ2ヶ所付。
材質綿100% 寸法(mm)(タレ)170
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高田ベッド製作所下駄箱ベンチ
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。 2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー 質量(g)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×400 松吉医科器械コード23-7936-00
1個
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー キャスター径(Φmm)40
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

綿100%生地仕上げ、縮みシロ約2%(サンフォライズ加工)。 フック式ヒモ3ヶ所付。
材質綿100%
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高田ベッド製作所診察台カバー(コットン製)
綿100%のカラー診察台カバー。 ヒモ2ヶ所付。
材質綿100% 寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170) 松吉医科器械コード20-3802-00
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高田ベッド製作所リクライチェアー
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)720×690~1100×800~1050 質量(kg)約32 材質(シート)ビニールレザー リクライニング30~75°(無段階) 座面幅(cm)50 座面高(cm)40
1個
109,800 税込120,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高田ベッド製作所下駄箱ベンチ
靴の脱ぎ履きを補助するシューズ収納付きのエントランスベンチ。 2段式収納部が丈夫なのでベンチとしても安心してご使用いただけます。
材質(フレーム)スチール、ベニヤ、(張地)ビニールレザー 質量(kg)21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×400 松吉医科器械コード23-7936-01
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長時間の着座に対応できる人間工学に基づいた座面形状です。 どの位置からでも高さ調節ができるリングレバーを採用。
材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(座部)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)5.6 寸法(幅W×高さH)(mm)420×430~510 キャスター径(Φmm)40 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×300 松吉医科器械コード24-2244-00
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

治療空間をカラフルに彩る治療用チェア。 電動調節式で手元スイッチ操作により様々なポジション設定が可能です。
質量(kg)55 電源AC100V、50/60Hz キャスター径(Φmm)75(ダブルロック) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(ベッド時)520×1900×550(アームレスト幅100×2個含まず) ポジション背上げ:0~80°、脚上げ:10~-90° 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00231000004 松吉医科器械コード23-2779-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
354,080 税込389,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 1t袋