奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型
幅(cm)47.7
長さ(cm)40
高さ(cm)64.3
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途ゴミ箱
形状角
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
フタの種類かぶせ式
製造現場、物流センター、オフィス等で使用できるイレクター製ゴミカートです。70Lのポリ袋を取付けて使用します。透明のポリ袋を使用すればゴミの溜まり具合が見える為、ポリ袋交換のタイミングが容易に分かり現場を衛生的に保つ事が出来ます。ポリ袋は手前に引き出す事が出来る為、上に持ち上げる事なく取り出せますので交換が容易です。フレームのカラーは5色を用意していますので、ゴミの種類別にカートのカラーを変えればゴミの分別に役立ちます。カートの柱パイプ4本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所8ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途製造現場、物流センター、オフィス等でのゴミ置き場として
材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス
質量(kg)約4.5
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)384
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー)
適合容量(L)70用
特性ストッパー付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)384×454×659
材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂
耐熱温度(℃)-40~120
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
分別回収に最適なコンテナです。スリムなボディは狭い場所にも最適です。ゴミ袋を取出す際の労力を大幅に軽減する通気孔付きです。
材質ポリエチレン
奥行(mm)559
間口(mm)279
2018年トラスコ掲載ページ9 0508
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
材質本体/ポリプロピレン、キャスター/エラストマー
トラスコ品番802-0842
形状角型
質量(kg)4
色グリーン
容量(L)70
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。
仕様左右開き
耐熱温度(℃)-40~120
材質ポリエチレン(PE)
色ダークグリーン
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
最大の特徴は『衝撃に強く復元力に優れている』ところです。ポリエチレン製なので、柔軟性があり強い力で押しても復元してくるのが特徴です。取っ手がそのままロック機能も備えているので、取り扱いも簡単です。持ち運ぶ時はロックが掛かった状態になるので、中の物もこぼれることがなく安心です。フタの片側には『カバーセイバー』付きで、作業中にフタが飛んでしまったり、うっかり置き忘れてしまったり、なんていうこともありません。「どうしても一時的にフタを外しておきたい」という時も大丈夫です。カバーセイバーも柔軟性のある素材で出来ているので、軽く折り曲げてもらえれば取っ手から外すことが可能です。60Lと大容量のペールカンで、ガーデン作業はもちろん、アウトドア・キャンプでのタフなゴミ箱としても大活躍します。3年保証付き&日本製なので、安心してお使い頂ける高品質トラッシュカンです。保証期間中に、ゴミ容器として正常なご使用状態で万一割れ、破損が生じましたらお取り換えいたします。
用途ゴミの収集に。
材質ポリエチレン、スチール
形状角形
タイプ完成品(組立不要)
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×55.4×62.2
フタの種類かぶせ式
分別回収に便利な多彩な色展開。
用途集積・運搬カート用袋
容量(L)約70
材質ナイロン
質量(g)約326
種類ダストカー用袋
規格替袋E・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
商品タイプ袋のみ
こんなお得な商品も!

ダストカート 専用 袋
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
多種多様に使え、8色揃った袋を利用すればカラー分別も簡単に行えます。環境問題を考え、資源の再利用への取り組みから、再生PETを使用しました。
用途集積・運搬カート用袋
その他フレームは別売です。
材質ポリエステル(再生PET)100%
質量(g)約426
種類ダストカー用袋
容量(L)約70
規格エコ替袋・ミニ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×350×600
ボトル収容量空き缶(350ml)約105本、ペットボトル(500ml)約56本
商品タイプ袋のみ
容量(L)70
色グリーン
材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番EA995AA-51E
寸法(mm)415×409×751(H)
質量(kg)約4.4
種類ダストカート
キャスター径(Φmm)75
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
用途EA995AA-51用エコ袋
容量(L)70
色グリーン
エスコ品番EA995AA-51A
寸法(mm)380×380×600(H)
規格ミニ
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
質量(g)400
容量(L)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×355×710
商品タイプ袋のみ
関連キーワード