25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

グリーン 直径(Φmm)5.5 長さ(m)20 規格CAT5e ケーブル長(m)20 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応) コネクタ形状RJ45 ケーブルより線、ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。 安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様PoEなし、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材なし、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタあり 材質PVC(シース) 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 PoE対応×
1本ほか
809 税込890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 導体24AWG ケーブル径(Φmm)6.4 カテゴリーカテゴリ6A
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1 カテゴリー6A/6
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ 動画あり
仕様ノーマル グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスリム シールドUTPケーブル 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルをアルミテープでシールドした耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:× 材質(被膜)外部シース:PVC 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.1 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止非対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリー5Eに対応した産業用LANケーブルです。 。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 。外部シースには、耐油性に優れた非鉛耐熱PVCを採用しています。 。ツイストペアケーブルにアルミテープと編組の2重シールドを施した耐ノイズ性能の高いLANケーブルです。 。EMI対策が必要なFA環境に最適です。 。シールド付RJ45プラグが両端に付いたパッチケーブルなので、面倒なプラグ取り付け作業なしですぐにご使用いただけます。 。信号減衰を抑える為、導体抵抗の低い単線導体を採用しています。 。UL規格(AWM 20276)ケーブルを採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
黄緑 規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応) 構造単線 準拠規格産業用オープンネットワーク:EtherNet/IP準拠品、EtherCAT準拠品、CC-Link IE Field認証品 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド+編組シールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター UL規格UL認証:AWM 20276 特性ケーブル巻取り機能:×、スリムコネクター:×、モールド加工コネクター:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、レングスマーク付:×、十字介材:×、爪の折れないコネクター:×、爪折れ防止カバー付コネクター:○ 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 ケーブル太さ(mm)6.6 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応:× 爪折れ防止対応
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)6.4 伝送帯域(MHz)250
1本
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単線シールド付きケーブル。(ノイズ対策品)
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
25,980 税込28,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。単線
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
エコ商品
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル
エコ商品
Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル。2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
サイズ26AWG×4P ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)発泡ポリエチレン 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat6A
1巻(100m)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル
エコ商品
2重シールド(AL-PETテープ+編組しゃへい)で各種産業用Ethernetに適した2対仕様ケーブル
サイズ22AWG×2P 適合規格UL 444(CM)、UL 758(AWM Style 20276)、CSA C22.2 NO.214(CM)、CSA C22.2 NO.210(AWM) ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物 シース外径(Φmm)約6.5 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat5e
1巻(100m)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC) 材質本体ケース:ABS、ファン:PP 質量(g)135 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29 連続使用時間【弱】最大11時間 充電時間4時間 内蔵電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2000
1個
2,989 税込3,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?
用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。 付属品USBケーブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 定格入力5V-1A ライト機能LED(長押しで点灯)
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)