A4コピー用紙500枚収納可能。
エキスパンドメタル素材を使用し、とても軽量。デスクサイドに最適。
強力なネオジム磁石を使用。接触部分保護用のゴム付き。(目安保持荷重3kg)
材質スチール・ネオジム磁石
サイズA4 横ワイド
規格目安保持荷重3kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×180
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。
直径(Φmm)19
材質(本体)PP
寸法(Φ×mm)18.8×6.3
保持枚数約3枚(A4)
磁束密度表面/850gs
マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。
用途用紙の掲示に。
材質/仕上表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ約6インチLCD(93×124)
書換え回数約3万回
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネットあり
電池CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様スタイラスホルダー、ストラップホール
材質ABS
セット内容本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
◆5V 3A入出力により、どこでもiPhoneを急速充電可能。◆7.5W Q1対応。Q1(チー)規格に準拠したワイヤレス充電。最大7.5W/5WでMagsafe対応iPhoneシリーズを充電可能。◆収納式スタンド搭載で、Magsafe対応iPhoneシリーズを安定して設置でき、横置きも対応し、動画も快適に視聴可能。
用途◆約900gの荷重に耐える強力マグネットでズレることなく安定して充電できます。Magsafe対応iPhoneシリーズに最適なモバイルバッテリーです。◆インジケーター搭載で、モバイルバッテリーのバッテリー残量や状態を一目瞭然に見えます。◆VOLTMEワイヤレスモバイルバッテリーは国内PSE認証取得済みなので、ご安心に使用頂けます。
質量(g)133
出力(W)ワイヤレス:最大7.5
出力5V/3A
最大出力(W)有線:15
入力5V/3A
保証期間24ヶ月
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)385
取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
奥行(mm)66
関連資料組立説明書(0.09MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.45MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色エルグレー用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。こちらはデスク天板色ホワイトメープル用のパネルになります。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
付属品取付金具一式
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
高さ(mm)376
取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)124
関連資料組立説明書(0.4MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.26MB)
サービス分類組立・設置・取付
最大15W出力のマグネット式ワイヤレス充電が可能なモバイルバッテリー。薄型デザイン:厚さ約11mmとスリム設計なのでスマホと一緒に持ちやすい。スタンド付き:充電しながらスマホで動画を楽しめる。ピタッと充電:ワイヤレスなのでケーブルを使わずに充電が可能。充電残量LED搭載:4つのLEDライトで充電残量が一目でわかる
仕様ON/OFFボタン、電池残量LEDランプ搭載、Type-C to Type-C充電ケーブル付属
質量(g)約121
出力ワイヤレス:最大15W、Type-Cポート:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(PD20W)
適合規格Type-C
入力Type-Cポート:5V3A、9V2A、12V1.5A(PD18W)
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)105×68×11
給電端子ワイヤレス、Type-Cポート
バッテリー容量(Wh)ワット時定格量:18.5
AERO-R1CVのトライアスロンに特化したマグネットバックルモデル
シーンに合わせて取り外し可能なオーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮
オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能
左右のバックルを近づけるだけで素早く確実な着脱が可能
オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現
マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」
専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能
”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立
瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用
通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱
上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ
アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプフラッシュ
定格電力(W)17
定格電圧(V)24
閃光数(min-1[回/分])220
電球キセノン放電管
AERO-R1に、シーンに合わせて取り外し可能な「オーバーシェル」を付属したアップグレードモデル
オーバーシェルは軽量なポリカーボネイト製で、フロントベンチホールの設置により暑い季節での通気性も考慮
オーバーシェルを取り付けた状態でもシールドの取り付けが可能
オートバイレース用のヘルメットにも採用されている画期的な空力機能「ウェイクスタビライザー(特許取得)」により、ショートテールながらロングテールと同等の空気抵抗を実現
マグネットによる取り付け方法で着脱も簡単な「専用シールド(AR-3)」
専用シールドは干渉度合いを微調整できるフロントスペーサーも付属(※メガネの形状によってはご使用になれない場合があります。)し、別売のARS-3に交換することが可能
”吹き抜ける風”を実現したエアルートにより、エアロダイナミクスを妨げることなくヘルメット内部の熱気を効率的に排出し、涼しさと空力性能を高次元で両立
瞬間消臭繊維「MOFF」製でいつでも爽やかな装着感の極薄あご紐を採用
通気性重視の方に最適な「ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)」を標準装備し、虫などの侵入を防ぐ「A.I.ネット」を同梱
上下3段階調節が可能な「XF-7アジャスター」を採用、軽量かつ細やかな調整力で定評のXFアジャスターシリーズ
アイウェアをしっかりキープできる「アイウェアストッパー」構造を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品A.I.ネット、ノーマルインナーパッドセット(7mm厚)、AR-3シールド
関連キーワード