薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付きB5ルーズリーフやA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×225mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙
寸法(mm)インデックス:257×225
規格A4
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ258×18×306
本体質量(g)206
収容数コピー用紙100枚
ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット
材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚
寸法(mm)250×314×21
サイズA4判用
タイプタテ
種類多穴リングファイル
収納枚数80
穴数8穴(20穴対応)
かわいいさと、使いやすさにもこだわったパステルカラーのクリップファイル。1.表紙外ポケットにA4プリントやルーズリーフ、付箋などの小物類を収納することができ。一時保管や持ち歩きに便利です。2.表紙内側はツルツルとした鏡面仕上げで授業メモなどの付箋を貼り付けることができます。3.表紙は360°折り返すことができ、ガタつかず、安定して書き込むことができます。4.女子中高生に人気のパステルカラーで、教科に合わせて使い分けできるカラーバリエーションがあります。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、とじ具:金属
サイズA4
外形寸法(幅W×高さH)(mm)237×315
書くときにリングが手にふれない。
筆記面が広くて使いやすい。たくさん書き込めるA4サイズ。
サイズA4タテ
穴数30
タイプタテ型
収納枚数(枚)30
付属品ルーズリーフ15枚
材質カラー透明PP表紙
厚さ(mm)14
高さ×幅(mm)304×221
大きく書いて、小さく持てる『COMPACK(R) NOTE』。
ルーズリーフを半分に折って、コンパクトに持ち運べるリングノート。
リーフの追加・差し替え可能。表紙を360度折り返せます。
3つのサイズバリエーション。
サイズA4二つ折り
適合サイズA4
最大収納枚数(枚)25
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×170×20
材質PP/上質紙
サイズA4
穴数30
対応ルーズリーフ: A4 30穴 7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約221×304×14
最大収納枚数(枚)30
リング内径:10mm(標準収容枚数:60枚)。A4・B5・A5サイズの多穴バインダーに対応するルーズリーフミニ
サイズミニサイズ
穴数5穴
寸法(縦×横)(mm)97×152
背幅(mm)18
薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm
付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード
材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙
寸法(mm)インデックス:257×197
規格B5
本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266
本体質量(g)175
収容数コピー用紙100枚
書きやすい。リングが手にふれないから書きやすい。独自開発の"上下セパレート式リング"を採用。リングに邪魔されず、ストレスなく筆記できます。リーフの交換が可能。リングノートなのにリングが開閉。差し替え・追加が可能。リングが開閉するので、途中での入れ替えも可能。市販のルーズリーフが使用できます。コンパクト。従来のリングノート同様、表紙を360°折り返せる。スペースを取らず、コンパクト。デスク上での使用や、立ったままでの筆記にも便利。
付属品7mm横罫ルーズリーフ15枚付き
材質PP(表紙)、PC(とじ具)、上質紙(ルーズリーフ)
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)30
ENJOY COLORFUL LIFE!。カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は。コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで。もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。
仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山
サイズA5
質量(g)190
本体寸法(mm)縦226×横180×厚28
穴数20穴
リング内径(Φmm)20
材質(表紙)PP
関連キーワード