1,510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

水切り歩行マット!水で濡れやすい場所のすべり止めに使用。マット全体がメッシュ状の水抜け構造になっています。お好きなサイズにカットできます。
用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策 材質PVC 耐熱温度(℃)-20~80
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カーボーイ安全歩行マット
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
1枚
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機能が欲しい、でもオシャレに着たい。そんなあなたにオススメ。カジュアルだけど機能的。「カジュアル機能性Tシャツ」という新たなジャンルを切り拓いた先駆者。中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。大人サイズから子供までの幅広い14サイズ・21カラーバリエーション展開
厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 機能吸汗速乾
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

カジュアル機能性TシャツはVネック仕様。首元スッキリのVネックがカジュアルさをアップ。中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。
厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 機能吸汗速乾
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エアーレットはオールシーズンOK。純国産長袖Tシャツ。中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性に加え、保湿性を発揮。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止
厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 機能吸汗速乾、保湿性
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

機能が欲しい、でもオシャレに着たい。そんなあなたにオススメ。カジュアルだけど機能的。「カジュアル機能性Tシャツ」という新たなジャンルを切り拓いた先駆者。中空糸使いで、軽さと吸汗速乾性を実現。肌面メッシュ構造で不快なハリつきを防止。大人サイズから子供までの幅広い14サイズ・22カラーバリエーション展開
厚さ生地:4.8オンス 混率(%)ポリエステル:65、綿:35、東レ・完全中空ポリエステル原綿使用 機能吸汗速乾
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

・スリップを未然に防止。滑りやすい場所に。・全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。・厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。・高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。・足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。・メッシュ構造で透水性に優れています。・厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途・滑りやすい場所に。・水がかかる場所の滑り止め対策に。・工事現場などの足場の悪い場所に。・重量物の衝撃緩和に。 種別ノンスリップマット 材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)8 長さ(m)6 表面メッシュ
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルワゴン(PMWタイプ/W750×D500×H880mm/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×900 棚板調整ピッチ(mm)30
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルワゴン(PKWタイプ/W900×D600mm/天板付) サカエ 動画あり
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。 耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。 工場からオフィスまで環境整備に最適です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 材質(天板)サカエリューム天板 色(天板)グリーン グリーン購入法適合
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリップを未然に防止。足場の悪い地面で歩きやすくなります。全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。厚みを増すことで強度がアップ。ハードな現場にも適応。高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。足元の滑り止め対策に最適です。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。メッシュ構造で透水性に優れています。厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。
用途滑りやすい場所に。水たまりを防止。工事現場などの足場の悪い場所に。重量物の衝撃緩和に。 材質PVC 幅(mm)900 厚さ(mm)8 長さ(m)1 表面メッシュ
1巻
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい 付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、TPU 質量(g)340 電源DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6 入力端子AUX/microSDカードスロットル 充電時間(時間)約4 内蔵電池リチウム電池3.7V 1200Ah 連続再生時間約5.5時間(50%音量時) 対応ファイルMP3、WAV 通信距離(m)約10 使用周波数(GHz)2.4帯 対応microSDカード最大32GB
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単にちぎれます。切ったあとの風合いも楽しめます。テープの上から文字も書けます。剥がしたあと糊残りがありません。色、柄バラエティ豊富で使い方が広がります。
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)15
1個
249 税込274
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カイホウ 電動折りたたみ自転車 SST-AIS20D
用途通勤通学等 付属品簡易工具(簡易スパナ、六角レンチ)、取扱説明書、バッテリー、バッテリー充電器 ブレーキVブレーキ 全長(mm)1,580 フレーム 本体質量(kg)18.3 バッテリー5.8Ah リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド タイヤサイズ20インチ 前幅(cm)56 変速変速無し
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄く、軽く、お肌に溶け込むような、足元をさりげなくおしゃれに飾ります。 フランス人デザイナーによる、優雅な、しかも感性豊かなフォルム。 ディテールを大切にした、こだわりの手作り仕上げ。 汚れた場合は、石鹸(グリセリン不可)と水でやさしく手洗いして下さい。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1足
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。 仕様25Aドレン付 材質本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板
ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。 250℃まで強度と剛性を維持します。 250℃までの線膨張係数は非常に低いです。 耐摩擦摩耗性に優れています。 ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。
暗緑色 呼び幅(mm)300 タイプT5530 PAI グレードガラス繊維強化グレード 比重1.55(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 呼び長さ(mm)300 引張弾性率(MPa)3792(D-638) 圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695) 圧縮弾性率(MPa)5000(D-695) 曲げ強度(MPa)147(D-790)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉茂電工産業用イ-サネットケ-ブル
エコ商品
Cat6A(10G BASE-T対応)産業用Ethernetケーブル。2重シールド(各対ALテープ+一括編組)によるより優れた耐ノイズ性
サイズ26AWG×4P ケーブル長(m)100 材質(シース)耐油性ビニル混合物 材質(絶縁体)発泡ポリエチレン 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 カテゴリーCat6A
1巻(100m)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-E-PV/C
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能 付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス 質量(kg)28.5 直径(Φmm)720(ホイールベース) タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム 長さ(cm)85(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 肩幅(cm)54(背もたれ) ホイール65mmPUカバーホイール 高さ(cm)134(最大/椅子) 各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852 リクライニング90~165° ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様アームレスト高さ:59cm~73.5cm、箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm) 許容荷重(kg)150 高さ(mm)1250~1320 キャスターあり 肘掛あり 高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:92 座高(mm)330~400 高さ調節33.0~40.0cm 素材レザー 総質量(kg)28 正味質量(kg)25 座面厚さ(cm)10 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
1台
43,455 税込47,801
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

誘導棒 花子 ミズケイ 動画あり
1本
特価
1,179 税込1,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ファイル フラットタイプ 10冊セット モノタロウ 動画あり
コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズA4タテ 収納枚数約150枚 寸法(mm)高さ307×幅230×背17 タイプタテ型 種類フラットファイル 背幅(mm)17 穴数2 穴間隔(mm)80 材質(表紙)イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具)R-PS(100%) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種MagSafeアクセサリーに対応したiPhone 16e用 ハイブリッドケースです。マグネットリング搭載でMagSafeアクセサリーをピタッと簡単装着。耐久性のあるポリカーボネイトとしなやかなTPUを組み合わせたハイブリッド設計で端末本体をしっかり保護します。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。
適合機種iPhone 16e 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×152×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。 付属品携帯用収納袋 質量(g)450 タイプ折りたたみ
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内でも屋外でも使える、薄型万能玄関マット。業務用玄関マットレベルの機能性とドアの干渉やつまづきを防止する薄型設計(厚み約6mm)で、使う場所を選びません。会社・オフィス・お店や学校・病院・介護施設まで、様々なシチュエーションでお使い頂けます。お手入れは水洗い可能です。
用途滑り止め玄関マット 厚さ(mm)約6 材質(表面)ナイロン100%、(裏面)ニトリルゴム 機能吸水、除塵、滑り止め、洗濯可、防炎認定商品
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 16e用 エアクッションケースです。側面のTPU素材が2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド、外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ります。背面は、薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用し、iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプ。シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。
適合機種iPhone 16e 質量(g)38 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×159×14
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質TPU+PC 質量(g)30(本体)/73(パッケージ込) 端末iPhone 16e
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付 サイズフリー 混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100 機能通気性 頭囲(cm)56~60 生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。
質量(kg)約6.3 容量(L)160 耐荷重(kg)約80(走行耐荷重:約40) 内寸(mm)約867×377×409 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×498×485 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付 サイズフリー 混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100 機能通気性 頭囲(cm)56~60 生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高効率、高輝度のプロフェッショナル誘導灯になります。国産マンガン電池2本使用で連続点滅100時間以上のロングライフを実現しています。腐食による劣化を防ぎ耐久性を高めるために真鍮製の端子をメッキ処理しています。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。 付属品なし トラスコ品番420-0785 セット内容本体のみ 材質LED点滅点灯部分:ポリカーボネイト(PC)、持ち手:ABS樹脂 長さ(mm)540 幅(mm)35 LED:赤色×持ち手:深緑 電源(V)3 電源(電池)単2形:C×2本 連続使用時間(時間)100(国産マンガン電池) 電球個数:6個 点滅(有無)有 パターン(点灯)点滅、点灯 (防水ロータリースイッチ) LED使用数(個)6 径(mm)Φ30(持ち手部位)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

LED合図灯 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)LED合図灯
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に 電源単2電池×2本(別売) 発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社LED合図灯
「緑色」のLEDを使用した合図灯です。
用途夜間工事現場など 長さ(mm)540 トラスコ品番751-1761 材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂 幅(mm)34 質量(g)144 切替方式早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯 電源単2乾電池×3本(別売) 連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用) LED使用数(個)6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質ハイブリッドケース タイプケース型 対応機種iPhone 14/13 特性耐衝撃・ストラップホール付
1個
829 税込912
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×219 赤・黄・緑 質量(g)275 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102 連続使用時間200時間 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。 材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t) 赤・黄・緑 質量(g)565 定格電圧(V)DC24 コード長さ(mm)1000 光源LED球 寸法(Φ×mm)40×219 ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ 寸法(mm)Φ40×289 赤・黄・緑 質量(g)355 定格電圧(V)AC100~240 コード長さ(mm)1300 光源LED球 取付板厚(mm)最大7 アズワン品番64-2295-91
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

関連カテゴリ