Cat5E STPケーブル
300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4739
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード
色緑青
仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線
トラスコ品番149-4738
質量(g)136.8
使用温度範囲(℃)-20~70
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
構造より線(撚線)
難燃性CM
ケーブル外径(Φmm)7.2
シールドSF/UTPケーブル
線心数8心(4P)
導体サイズ(AWG[mm2])24AWG
給電方式PoE対応
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル
対数(P)4
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.1
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
関連キーワード