240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色モスグリーン
長さ(m)1
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色モスグリーン
長さ(m)2
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
Lightningケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色モスグリーン
長さ(m)1
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格
色モスグリーン
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C/Lightning
取得規格Mfi認証
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
10000mAh大容量。20WのPD急速充電可能。デジタル残量表示
色モスグリーン
質量(g)185
出力【USB-C PD】5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A MAX20W (PPS 3.3-11V 2A 22W)【USB-A QC3.0】5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W【USB-C1+C2+A】5V 3A MAX15W
入力USB-C PD:5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A MAX18W
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数USB-A×1、Type-C×2
充電端子Type-C
給電端子USB、Type-C
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
色モスグリーン
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C
ケーブル種類マグネット
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
色モスグリーン
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状Type-C
ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性
適合用途充電用、データ転送用
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
国産牛革使用で手によく馴染みます。女性向け小さめサイズです。パイルゴム袖マジック式で手首に優しくフィットします。サイズで甲の色が違います。
用途電気配線、組立作業に。
材質国産牛本革、甲部:綿
厚さ(mm)0.7~0.8
袖口仕様マジック
指先の操作性がよく、つる薔薇の誘引作業等が手袋をつけたまま行えます。
洗っても革が硬くなりにくいオイルソフトレザー加工を施しています。
伸縮性・通気性に優れたフィールドセンサー素材の甲メリヤスタイプ。電気配線など、細かい作業や軽作業に向いています。手首マシック止めで、手にぴったりとフィットします。
材質(裏)牛革
ハードな作業にも使用できるように、手のひらは2重アテツキ。手首マジック止めタイプなので、締め具合を自在に調節できます。
材質(裏)牛革
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
厚さ(mm)0.6
背抜きに通気性・柔軟性に優れるフィールドセンサーを使用。快適な作業をサポートします。また手のひらは2重アテツキで、ハードな作業にも使用できます。
材質(裏)牛革
特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
用途機械加工作業に。
トラスコ品番789-4953
材質牛床革
厚さ(mm)1.4
色グリーン
サイズM
全長(cm)22
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)21
1双
¥959
税込¥1,055
当日出荷
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
見出しにぴったりのサイズで、楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ
種別見出し
材質古紙パルプ配合率100%
サイズ小
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
粘着剤水分散性粘着剤
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
こんなお得な商品も!

小型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥549
税込¥604
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
ミニジャストタイプ。
桁数12
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニジャストタイプ
質量(g)110
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池寿命約3年
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8
大型ホーンで大音量105dB(at 1m)
低音から高音まで広音域で、クリアな音質。
音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。
防滴構造のため、屋外でも使用できます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)
保護構造IP23
外径(Φmm)162
引出し線長さ(mm)電源線:320、信号線:300
音圧レベル(dB)最大105(at 1m)
公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
外部接点容量(mA)10以上
接点入力方式無電圧接点入力(9点1ビット)
再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、特大表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、ケース
サイズ手帳サイズ
質量(g)50
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、3術位取り
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)118×70×8.4
メモリー数1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118×70×8.4
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
オフィスでの買い置きにおすすめのポスト・イット(R)製品です。
スタンダードサイズのふせんで、ちょっとした伝言メモにも使えます。
仕様通常粘着タイプ
シリーズPost-it
エコマーク認定認定
商品構成アソート
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 110
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数10
仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ
サイズミニミニジャストタイプ
質量(g)70
電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)
機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り
電池1
電池寿命約3年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×85.5×19.4
メモリー数2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×85.5×19.4
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)38×1340
質量(g)70
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
糸は熱に強いアラミド糸を使用しております。
厳選された牛本革(AAAグレード)のみを使用しております。
マジックテープ付で着脱も簡単です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ5本指
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。A4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
ポケット数24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325
適合サイズA4
ポケット内寸法(mm)W227×H316
14段階リクライニング。2台並べたときのズレを防止する面ファスナー2ヶ付。2個に分かれているので、用途によって置き方を変えられ、使い方は自在です。また、脚を外しても使えます。
仕様完成品
質量(kg)約17
座面高さ(mm)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×95(89.5)×75
高さ(cm)脚:約11.5
人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな目覚まし時計です。スタンドは可動式で見やすい角度に調節可能です。秒針は滑らかにすすむ連続秒針でベッドサイドでも秒針のカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。電子音アラーム、スヌーズ付きです。
材質メタル・ガラス
質量(g)205
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×53
表示方式アナログ
機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト、角度調整
電池単3マンガン電池×1本
時刻合わせ:手動
防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材)
製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス10~100対応
生地キュービックSCX
薄手だから絞りやすくて乾きやすい格子おしぼりタオル。何枚あっても重宝する、洗い替えにも便利な大容量セット。様々な場所や用途で使えて便利。
色ピンク・ブルー・イエロー・グリーン
質量(g)21
寸法(cm)34×34
素材綿100%
入数10枚
1組(10枚)
¥799
税込¥879
6日以内出荷
柔らかな座り心地のコンパクトソファー、コーデュロイ生地がおしゃれです。両サイドに収納ポケット付。背面の留め具を外して折りたたむこともできます。
仕様完成品
材質構造部材:天然木・合板、脚部:プラスチック、張り材:ポリエステル100%、中材:S字バネ・ウレタンフォーム・ポリエステル綿
質量(kg)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.5×63×66
座面高(cm)34、座面下空間:約15.5
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。どんどん増えるトレカをたくさん収納してもコンパクトな厚みの9ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。トレーディングカードなどカード類の収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325
適合サイズトレーディングカード
収納枚数(枚)360(20シート)
ポケット内寸法(mm)W74 ×H102
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。推しの顔を見せずに持ち運べる片面不透明のうちわケース。うちわの外袋ごと収納できるスクエアタイプ、厚手PPシート製でしっかり保護できる。移動時にうちわの柄を見せることなく持ち運べる片面不透明仕様。本体四隅はカバンや手を傷つけにくい角丸加工。カッティングシートやチケットを収納できるポケット付き。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)327×310
対応寸法(mm)295×285
足の負担を軽減し、スポーツをケアする「スポーツ専用ソックス」。快適なスポーツを支える5つの機能を搭載し、ありとあらゆるスポーツに適応。ソックス全体に機能糸を採用することで吸水速乾性に加え抗菌防臭機能をプラス。足の各部位に生じる様々なトラブルに対処するために素材や縫製にとことんこだわりました。カラーリングも鮮やかで、スポーツウエアとの相性も◎です!
仕様メタックス
タイプ丸つま先タイプ
素材ポリエステル、ナイロン、綿、その他
洗濯方法洗濯機洗い可
性別メンズ
Feel Conscious[感じる意識]のコンセプトのもと、MOGUの持つ優しさや暖かさを伝えるブランドキャラクター。手の長い人形型のクッションで、抱っこしたり・背負ったり・腰当てにしたり・椅子にかけてもかわいいMOGUのアイドル。中材はパウダービーズで感触もさわり心地も最高です。
材質(本体)ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(g)約410
材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
本体寸法(cm)約横105×縦55×高15
2色展開のダイニングチェアです。2脚入りとなっております。
用途チェア・ダイニングチェア
質量(kg)6
張地ファブリック
本体合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×765
材質(脚)スチール
人と、暮らしと、あしたに寄り添う。デザイン電卓 Comfy(コンフィ) 。さまざまな利用シーンに調和する、環境にも配慮した電卓。スマートな英語表記仕様。座っても、立っても打ちやすい開閉式スタンド付き。優れた操作性と視認性のジャストタイプです。時間計算機能。税計算(税額計算や税率の変更可能)。スタンド付き表示。エコマーク商品(06135002)
幅(mm)105
色グレイッシュグリーン
サイズジャストタイプ
高さ(mm)13.8
質量(g)170
奥行(mm)173
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、オートパワーオフ
エコマーク認定認定
桁数12桁
表示小数点セレクター:(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター:(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
キー早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号06 135 002
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ。会報やA5ポストカードをたくさん収納してもコンパクトな厚みの2ポケットのツインリング型ファイル。ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型。会報などA5ポストカード収納に最適。表紙内側に一時保管に最適なポケット付き。逆さにしても中身が落ちにくいフラップ付き。中芯が白の両面ポケットで見た目もすっきり収納しやすい。推しのカラーが選べる10色展開
材質ポリプロピレン(PP)、金属
タイプタテ型
種類多穴リングファイル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325
適合サイズ会報・A5ポストカード
収納枚数(枚)48(12シート)
ポケット内寸法(mm)W225 ×H156
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×577×1020
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ホワイト
背タイプハイバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×577×1020
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ホワイト
背タイプハイバック
機能とデザインが融合
インナーメッシュ構造による優しく包み込む座り心地を
材質背フレーム/樹脂成型品 肘/樹脂成型品またはアルミダイキャスト 座シェル/樹脂成型品 座クッション/モールドウレタン 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロンキャスター
種類オフィスチェア
材質(キャスター)ナイロン
使用キャスターナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×570×950
フレーム色ホワイト
足外径(Φmm)560
座高(mm)460
色(本体)ホワイト
背タイプミドルバック
関連キーワード
1
2
3
次へ