低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁
色緑
サイズフリー
入数(双)1
全長(mm)280
適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下
質量(g)120
1双
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
コーデュロイのアットホームな素材感と柔らかい履き心地が、見事にマッチしたスリッパ。底面は丈夫で柔らかい樹脂製なので、滑りにくく汚れも気にならず、濡れてしまってもへっちゃらなのが嬉しいポイントです。収納用の袋付きなので、学校行事などの携帯用や旅先のお供としても活躍します。
用途普段使いや学校行事などの携帯用に
付属品収納用の袋
材質ポリエステル、TPR樹脂、EVA
こんなお得な商品も!

ファイル フラットタイプ 10冊セット
モノタロウ
¥289
税込¥318
フラットファイルと言えばコクヨ。
サイズA4タテ
種類フラットファイル
穴数2穴
タイプタテ型
収納枚数(枚)約150
材質(表紙)ボード表紙(古紙パルプ配合)
材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:再生PS
穴ピッチ(mm)80
寸法(幅W×高さH)(mm)231×307
背幅(mm)18
とじ厚(mm)15
グリーン購入法適合
豊富なカラーがうれしい51色展開
スポーツのチーム分けだけじゃない。手軽にグループ分けやカテゴリー分類をしたい時に重宝。高品質のメッシュベスト。通気性に優れたポリエステルメッシュ使用。ジュニアから大きなサイズまで展開
混率(%)ポリエステル:100
形状記憶 低反発インソール付き
用途高所作業・運送・バイク
仕様ワイズ:3E
形状ミドルカット
質量(g)430(26.0cm片足)
材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム(耐滑)
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ベストラインナップの新しいベージックモデル
素材ナイロン、タフタ
性別男女兼用
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
材質本体:スチール(抗菌粉体塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンウレタン
高さ(mm)880
段数ツーリング:1
均等荷重(kg)150
均等積載量(kg/段)100
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)375
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)455
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)375
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)455
通気孔なし
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)395
通気孔なし
ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”のアルミクロスバイクです。
より街乗りに適したタイヤ700C×32Cを搭載。また、Vブレーキを採用することで、市販のフェンダーやサークル錠などの取り付けを想定し、高い凡庸性を持たせたモデルです。
寸法(mm)1720
質量(kg)12.4
材質(本体)アルミ
タイヤサイズ700×32C
適応身長(cm)160以上
変速段数7speed
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類アメリカン
衝撃吸収ライナーあり
通気孔あり
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)54~62
質量(g)395
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
大型シールド面を内蔵しています。
質量(g)475
通気孔あり
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
大型シールド面を内蔵しています。
用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
質量(g)475
通気孔あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
スリムタイプで、狭い通路やEV内でも邪魔になりません。
ポリプロピレン製で耐久性・耐水性に優れています。
本体は水洗いできるので清潔に保てます。
軽量なので、移動もスムーズにできます。
本体と台車が分かれるのでそれぞれを違う用途にもご使用できます。
本体は折りたたみができ、収納スペースを取りません。
用途テナントビル、オフィス、商業施設、病院、老人保健施設、ホテル等のゴミ回収、一時保管にご使用下さい。
材質(本体)ポリプロピレン、(台車)アルミ
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
滑りにくい底意匠。
クッション性に優れたEVAを使用し、足当たりが良く、長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
甲部とバックバンド部にネーム記入が可能。
バックバンドの使用により、足をしっかりとホールドします。
材質EVA
タイプ穴あきタイプ
靴タイプサンダル
・特殊ブレンドした発砲樹脂で今までにない柔らかさを実現したサボタイプのリカバリーサンダルです。・屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。・特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。・足裏に合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。・水洗いOK
先芯なし
足幅3E
特殊ブレンドした発泡樹脂で今までにない柔らかさを実現したリカバリーサンダルです。
屈曲性を兼ね備えた弾力のあるEVAラバー素材で疲れた足をリラックス。
特殊専用ソール「SQUISHY foam(スクイーシーフォーム)」は疲れた足裏を優しく包み込み、衝撃を吸収し負担を軽減します。
足裏合わせたアーチがかかと部分に集中する衝撃を分散し、疲労軽減します。
水洗いOK
先芯なし
足幅3E
水を使うあらゆる職場に対応する安全長靴!!
パーツの貼り合わせがないPVCインジェクション製法(射出成型)での成型なので水漏れの心配がありません。
履き口カバー付きなので水や雪・異物の侵入を防ぎます。
反射材付きで夜間作業も安心・安全。
5mmの厚みのEVAのインソールをいれているので、衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
足幅EEE
形状ミドルカット
質量(g)1480
種類セーフティーシューズ
製法インジェクション製法
材質(甲被)PVC
材質(インナー)ウレタン13mm
靴底PVC
材質(先芯)スチール
靴タイプ半長靴
アウトドア・釣り・観戦・フェス等に、軽撥水で多少の雨もしのげます。軽くて折りたためるので持ち運びも便利。
用途屋外での日よけ対策や雪かきなど作業に。
仕様紳士向け
寸法(mm)450×450×160
特性軽量
高級感のあるシボが特徴のビニールスリッパ。足ムレしにくい前あきタイプ。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
足にフィットして履きやすい外縫いタイプ。
材質(表地)PVC、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル
タイプ前あきタイプ
サイズ(cm)23~25.5
機能滑り止め、抗菌
靴タイプスリッパ
超軽量設計、クッション性に優れています。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群です。
アウトソールは耐摩耗性に優れ、滑りにくいです。
EVAの一体成型ですので、足当たりよく長時間の使用でも疲れにくい。
材質EVA(天然ゴム配合)
標準質量(g/片足)120(サイズNo.9)
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。
天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。
EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。
アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。
カカトにも名前が書ける。
材質(ソール)EVA
機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性
靴タイプサンダル
セッティングしやすい大判サイズのジョイントマット
衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
安心して使える低ホルムアルデヒド商品
水洗いできるから、汚れても安心
レイアウトしやすいサイドパーツ付き
用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
滑りにくい防滑グリッドソール
α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計
軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール
つま先ゆったり、3Eラスト
足幅3E
仕様カップインソール入
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)EVA、ゴム
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
機能耐滑性、軽量
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!・EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
カラー展開も豊富に4色展開!
質量(g)約460(Lサイズ)
足幅3E
種類セーフティシューズ
材質(アッパー)EVA樹脂/合成ゴム
材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム(耐油性)
機能超軽量・屈曲性、耐滑、耐熱、耐寒、耐油
材質(先芯)樹脂
靴タイプブーツ
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)1200
質量(kg)3
高さ(mm)1600
奥行(mm)340
RoHS指令(10物質対応)対応
脚の種類固定脚
材質発泡ゴム・EVA混合新素材
形状ミドルカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)約260
靴タイプ半長靴
EVAにゴムを70%配合した、軽量の安全長靴になります。EVA製長靴より強く、ゴム製長靴より軽い長靴になります。生産工場にて耐摩耗テストを行っております。-10℃まで硬質化せずに使用できます。つま先部には樹脂製の先芯が入っております。
用途工場・建築・食品・一般作業など
機能軽量
種類安全長靴
材質(アッパー)EVA+合成ゴム
材質(ソール)EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)約480(L)
材質(先芯)樹脂
靴タイプ長靴
材質発泡ゴム・EVA混合新素材
形状ミドルカット
種類作業靴
長さ(cm)33.5
標準質量(g/片足)約450
靴タイプ長靴
鋼製先芯入り。足首を守るミドルカットタイプ。EVAソールで衝撃吸収。耐油底
用途土木・建築業。物流、運輸業。DIY。カジュアル
質量(g)470(26.0cmの片足)
先芯鋼製
素材アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
たっぷり収納、すっきり整理ができます。フルオープンタイプで出し入れがスムーズで、使用しない時はコンパクトにたためます。ハンドル付で持ち運びが楽に行えます。
マジックテープで水平器などの長尺工具も固定できます。豊富なポケットとホルダー付でたっぷり収納できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。
仕様ショルダーベルト別売
耐荷重(kg)5まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×230×240
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102
対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応
寸法(cm)13.2×8.9×1.9
連続使用時間40時間
充電時間1時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.1
接続台数(可能台数)1
操作距離10m
関連キーワード
1
2
3
4
次へ