9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC×TPU素材のハイブリットケースです。ストラップホール搭載。 側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。 滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。 精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。 写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。 縦持ち・横持ち両方で安定する曲面設計。保護範囲の広い精密設計。背面ハニカム構造と側面リブ構造採用。
対応機種iPhone 11 Pro Max 特性耐衝撃 タイプケース型 材質PC×TPU
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 用ケース。
対応機種iPhone11 特性耐衝撃
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PET×TPU素材のハイブリットケースです。 側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPET素材がしっかり衝撃から端末を守ります。 滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。 精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。 写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。 湾曲した上下部のデザイン。保護範囲の広い精密設計。背面ハニカム構造と側面リブ構造採用。
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い一体感で端末を美しく守るガラスケース。 傷つきにくく滑らかな強化ガラス採用。いつまでも綺麗なケースで端末を守ります。 側面はポリカーボネート、背面は強化ガラス(硬度9H以上)のハイブリッド構造。 カメラ・コネクタ開口部をしっかり保護する精密設計。 マグネットの上下固定で着脱カンタン。ストラップホール搭載。 ワイヤレス充電可能。
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース。。透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFace Reflectionクリアケースから、新たにネオンカラーのNeoが登場!。耐衝撃に一役買うハニカム構造がさりげなく透けて見えるのが、近未来的でクールなデザイン。合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。同じカラーのリングストラップと合わせて、落下防止も。ぜひ元気の出るクリアなネオンカラーで、ファッションをお楽しみください。。First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現。米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性。TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る。ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収。両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる。使いやすい軽量設計。外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにい。強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続。iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース。背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK。内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
タイプケース 対応機種iPhone 11 Pro専用 特性耐衝撃性
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro用ケース。
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側のバイカラーが特徴的。シンプルでスタイリッシュなデザインに。UAG社製耐衝撃iPhone 11 Pro Max 用ケース。
対応機種iPhone11 Pro Max 特性耐衝撃
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接挿すだけ充電が快適に。持ち運びしやすい、折りたたみコネクタ。国内最小最軽量クラスの重さ約99g。2台同時充電可能。選べる充電方法。繰り返し1000回以上充電可能。ケースをつけたままでも充電できる。安心の2年保証付き
付属品取扱説明書兼保証書 USB-C to USB-Cケーブル(約50cm) 専用ポーチ 使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2 回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。 本体質量(g)約99 対応機種【Apple】iPhone 16e/16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、13インチ/11インチiPad Pro(M4)・13インチ/11インチiPad Air(M2)・iPad(第10世代)・iPad mini(第6世代)・12.9インチ iPad Pro(第3~6世代)・11インチ iPad Pro(第1~4世代)・iPad Air(第4~5世代)、AirPods 4・アクティブノイズキャンセリング搭載AirPods 4・AirPods Pro 2・Magsafe充電ケース付きAirPods(第3世代)・AirPods Maxなど、USB-C搭載の各種iPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Androidスマートフォン】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ、Google Pixel シリーズ、SAMSUNG Galaxy シリーズ、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ・キッズケータイ シリーズ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ、Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ、SONY Xperia シリーズ、などUSB-C搭載の各種スマートフォンに対応、【その他】タブレットPC、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、Wi-Fiルータ、加熱式たばこ等USB-C搭載の各種機器に対応しています。 定格出力USB-C1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]、USB-C2:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD20W]※USB-CポートとUSB-Cポートを同時に使用した場合、合計最大5V/3A出力に固定されます。 バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/5000mAh 充電時間空の状態から満充電まで約2時間〔PD18W〕。USB充電器(以下いずれかの充電器をご使用ください):Power Delivery 18W以上USB充電器(USB-Cポート対応)、Type-C 5V3A出力USB充電器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約79×26.0×36.5 保護機能過充電保護(電圧・電流)、過放電保護(電圧・電流)、短絡ショート保護 動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35 定格入力USB-C1:5V/3A、9V/2A[PD18W]、USB-C2:5V/3A、9V/2A[PD18W] 使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。満充電から1年後のバッテリー残存率は70-80%となっています。防災用途等にもオススメです。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:3/充電ケース:22 入力電圧(V)5 動作温度(℃)0~40(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.2 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,255 税込3,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)