73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。
用途広告看板用にマッチするデザイン。 引出し線長さ(mm)400
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24 種別薄型LED回転灯 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 消費電力(W)0.8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ) 定格電圧(V)AC/DC12~24
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED回転灯マグネットタイプ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
回転灯にLEDタイプ登場。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能。周囲に存在感を示し存在をアピールします。強力なマグネット付きで車体に貼り付けて使用できます。ブルー・アンバー・グリーンをご用意。ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音!12V/24V車共用。
定格電流(mA)回転時:12V/MA×660、24V/MA×430、ストロボ時:12V/MA×390、24V/MA×300 プラグシガー:10Aヒューズ内蔵 コード長さ(m)5 幅(mm)125 高さ(mm)130 奥行(mm)180 定格電圧(V)稼働:DC10~最大DC36 電球LED
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯 材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂 使用温度範囲(℃)-10~50 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98 取付穴径(Φmm)4 使用電圧範囲±10%
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140 突入電流(A)2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162 閃光数(min-1[回/分])105
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日恵製作所LED回転灯
LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)120 電源(AC V)100~200
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズ
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
1台ほか
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)超小型パワーLED回転灯
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84 材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。
回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90 仕様パワーLED LED使用数(個)8
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(DC-V)12~24
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75 LED使用数(個)3(1W)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 仕様ブザー付 寸法(Φmm)120 電源(AC V)100~200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命シリコンのガラスパネルで方位360°調整が可能なソーラーパネル、高容量の充電電池を備えた制御ボックス、高輝度発光のニコトーチ・90を一体化したソーラー式回転灯。 制御ボックスに「回転⇔点滅」および「昼夜連続⇔夜間自動」の切替スイッチが内蔵されており連続モードでは昼夜24時間の連続運転も可能。高容量のニッケル水素電池パックを使用しており、交換も可能です。 市販のポール固定用ベルトなどでポールや電柱にも簡単に設置できます。
質量(kg)2.6 動作方式連続・回転 バッテリーニッケル水素7.2V 電池寿命2~3年 点滅数(回/分)333 連続動作時間(点滅)140時間、(回転)30時間 回転数(回/分)140 LED使用数(個)20(Φ5)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様強力マグネット付 エスコ品番EA983FS-44A 材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂 寸法(mm)Φ125×115 質量(g)約500(電池含まず) 光源LED球20灯(4個×5列) 使用電池単3電池×4本(別売)
1個
8,350 税込9,185
翌日出荷

電飾看板の上に設置してアピール度さらにアップ
仕様回転・点滅切替スイッチ付/屋外使用可能/雨天時使用可能(IP55) 材質本体:ABS樹脂/キャップ:アクリル樹脂 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~50 外形寸法(mm)Φ76×75 電源単3電池×2本 連続使用時間(時間)回転時約150/点灯時約180 閃光数(min-1[回/分])回転272回/分、点滅72回/分
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ170の最も大型で発光面が大きいグローブ内に二段の鏡面反射を使用し,正面だけではなく上下方向へも効率良く光を拡散させます。 二段の鏡面反射板上にΦ5LED×160個(赤・黄/青・緑は128個)を配置し、モーターレスの流動式で美しい回転が得られる設計になっています。大型でも回転音は全く無く静音です。 点滅・回転切替スイッチ付きで点滅、回転(低速時:100/高速時:220)に切替ができます。 メロディとアラームはそれぞれ2種類の電子音での出力ができます。 グローブカバーは耐衝撃に強いポリカーボネート樹脂で、取付けビスは屋外仕様に合わせた錆びないステンレスを使用。マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーが使用可。
点滅数(回/分)50 回転数(回/分)(低速時)100、(高速時)220
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
エスコ品番EA983FS-54A 材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ 寸法(mm)145×200×140(H) 質量(g)900 定格電圧(V)DC12/24V兼用 コード長さ(m)4.5 保護等級IP65相当 光源5WハイパワーLED球 光度(cd)約720
1個
13,200 税込14,520
当日出荷

シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付
Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)85 高さ(mm)149.5 取付径(Φmm)50 音色
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

日恵製作所LED回転灯90Φ
LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。 寸法(Φmm)90
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ
Φ110mm、直付けタイプ、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に 電源(V)DC12~24 仕様ワイド電源仕様 材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス 質量(g)530 タイプ回転 使用温度範囲(℃)-10~50 消費電力(W)1.4 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 LEDモータレスLED 設置場所屋外専用 電源プラグなし
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ110、壁付けタイプ、ブザー、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
幅(mm)116 高さ(mm)220 取付径(Φmm)80 音色ブザー
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP25(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)200 AC
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.5 高さ(mm)177 消費電力(W)3 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP22(正方向取付け時)です。
幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)177 消費電力(W)4 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリック超小型 パワーLED回転灯 Φ84 LRPシリーズ
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)168 消費電力(W)4 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷