10枚入りでお得なマイクロファイバークロス。5色展開。
用途清掃クロスとして
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)約300×400
区分新品
生地の種類マイクロファイバー
特殊偏平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをすっきりきれいにふき取ることができます。
また、手にもやさしいソフト仕上げなので表面素材を傷つけません。乾ぶき・水ぶき、どちらでもお使いになれます。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途ガラス、鏡、ショーケース、厨房内の什器・備品などに付着した汚れの拭き取り
仕様ステンレス・ガラス用
材質ナイロン、ポリエステル
質量(g)35
シートサイズ(mm)320×360
寸法(cm)32×36
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
SH ブランドのマイクロファイバークロスが新たに登場。
すでに発売されております、なめらかな表面形状をしているの「SH ワイパー」、皆様に大変好評をいただいておりますが、
「もうちょっと厚みのあるのはない?」や「タオルみたいな感じのものはない?」等のご意見から、タオルのような表面形状の厚みのあるマイクロファイバークロス「SH マイクロダスター」の登場です。
皆様のご要望にお応えしてSH ワイパーではなかった、ホワイト色をプラスして、完全ゾーニング対応となっております。
区分新品
寸法(cm)約30×50
使用箇所ステンレス・ガラス・鏡・棚・机や什器その他
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
ちょうどイイ!サイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)340×480
質量(g/枚)62
危険物の類別非危険物
少量の水を含ませるだけで付いた汚れをスッキリ落とします。くさび型の断面を持つマイクロファイバー(超極細繊維)がどんな汚れもシャープに落とします。洗剤を使わないので手に優しく、また環境にもやさしいです。
材質ポリエステル70%、ナイロン30%
寸法(mm)300×300
コーティング施工車の拭き上げに最適なマイクロファイバータオル。
特殊繊維がすばやく汚れをかきとり、コーティング効果を発揮します。
ボンネットなど広い面積の箇所の拭き上げにおすすめのサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル70%・ナイロン30%
寸法(mm)400×400
色グリーン
質量(g/枚)68
危険物の類別非危険物
1セット(40枚)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
用途ヒューズの交換
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。
電源に接続するとケーブルが発光します。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。
充電電流2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。
色蛍光緑
長さ(m)1.2
出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
適合用途充電
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用感、サイズ感にこだわり作られたマイクロファイバークロス。吸水性・速乾性に優れ、吸着力が高いので、クルマに1つは置いておきたい。20枚入りのボックスタイプなので、必要な分だけ取り出してお使いいただけます。カラーバリエーション豊富なパッケージは、同シリーズアイテムとの調和性もあり、車内のムードを引き立てます。車内だけでなく、お部屋や水回り等、日常使いにもおすすめ。
用途車内のお手入れ、本体の拭きあげや鏡・窓ガラスの汚れ拭き取り、キッチン周りの拭き掃除等、乾拭き・水拭きのどちらでもご使用できます。
寸法(mm)クロス:230×280
区分新品
混率(%)ポリエステル85/ポリアミド15
高品質でリーズナブルな万能クロス
ゾーニング対応
丈夫で長持ち
5つのカラー:ブルー・イエロー・ピンク・グリーン・ホワイト
極細繊維で汚れを落とす。
区分新品
材質ポリエステル、ポリアミド
サイズ(mm)380×380
生地の種類マイクロファイバー
ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。
材質ポリエステル、ポリアミド
生地の種類マイクロファイバー
優れた制菌力と抗菌防臭を兼ね備えたお掃除クロス。汚れの除去はもちろん、清掃時の拭き残しやクロスずれがなく作業制度の向上と作業時間の短縮を実現します!
用途マイクロファイバークロス
区分新品
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格micro USB
ケーブル種類フラット
ケーブル形状フラットケーブル
充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)25
規格micro USB
ケーブル長(m)1.2
ケーブル形状通常ケーブル
充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15
規格micro USB
ケーブル長(m)0.5
ケーブル形状通常ケーブル
鮮やかな蛍光緑のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。
(電源に接続すると発光します)
入力側:USB Type-A(2.0)
出力側:USB Type-C。
ケーブル長1m。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
ケーブル長(m)約1
色緑
出力Type-C
適合用途充電用/データ転送用
入力Type-A
1本
¥689
税込¥758
6日以内出荷
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)約80
付属品ケーブルバンド
材質PVC
質量(g)約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
ラバーメイドのマイクロファイバーは、0.13デニールの超極細繊維を使用しています。
ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
使用場所に応じて色分けができ、交差汚染のリスクを軽減します。
約500回の洗濯、約200回の漂白剤の使用が可能なので、経済性にも優れます。
93℃までの温度で洗濯可能です。
布端は型崩れしにくい二重加工を施しています。
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した、多目的用の高品質クロスです。
布端は型崩れしにくい二重加工済みです。
質量(g)20
シートサイズ(mm)406×406
生地の種類マイクロファイバー
高密度のマイクロファイバー(超極細繊維)のクロスが、洗車後の水滴をしっかりと吸水し、汚れをかきとります。
ボディに優しい厚手タイプです。
車内清掃やガラスの清掃にも使用できます。
色違いのクロスで、ボディと足まわりとで分けて使うことで、ボディへのキズつきの防止にもなります。
色グリーン
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シースに高弾性特殊ビニルを使用していますので、特に柔軟性を求められる場合に適しています。
用途音響、放送機器のマイクロホン用及び通信機器などの接続用に使用されます。
厚さ(mm)シールド:0.3
定格電圧(V)100未満
シース厚(mm)1
シース色黒(艶消し)
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
洗剤等の薬品を使用することなく、擦るだけで汚れを落とすことが出来ることや、何度洗っても極細繊維が傷まず、何度も使える使いやすさに今や手放せない万能クロスです。
用途ステンレス、スチール、ガラス製品等の拭き上げや洗車後の拭き取り、
その他あらゆるものの汚れ落としに最適です!
色ピンク×1、グリーン×1、ブルー×1
区分新品
混率(%)ポリエステル80、 ナイロン20
寸法(横×縦)(cm)30×50
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ボールのディンプルの汚れまでスッキリ!
砂・泥汚れの除去に水滴の拭き取りに。
区分新品
寸法(cm)約33×33
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.3
色グリーン
1枚
¥1,090
税込¥1,199
7日以内出荷
吸水性が高く、糸くずの出ない、万能マイクロファーバークロス。従来品(薄手)より一回りサイズダウンし、若干厚みを持たせたクロスです。約36cm×約36cm
吸水性にすぐれたマイクロファイバータオル
目が細かく、しっとりとした手触りのマイクロファイバー生地が、たっぷり水分を吸い上げてくれます。
きめ細やかな超極細繊維がなめらかな手触りを実現
マイクロファイバー繊維は細いほどなめらかな肌触りと、高い吸水力を発揮。
引っ掛かりの無いスムーズな手触りで、愛車をやさしく拭き上げます。
コンパクトなサイズ感 34×48cm
大きすぎず、小さすぎず。車外・車内の細かい箇所からボンネットなど大きい部分も拭き取りやすいサイズです。
用途洗車後のボディーやガラス、ミラーなど拭き上げに。車内の清掃にも活躍します。
材質ポリエステル80%・ナイロン20%
寸法(mm)330×360
質量(g/枚)50
危険物の類別非危険物
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーで洗車の拭き取り・車内清掃に最適。
用途洗車
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)約300×350×5
質量(g)約38
危険物の類別非危険物
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換
寸法W(mm)9.1
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り
寸法(mm)300×400
色グリーン
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
洗剤不要で吸水性・速乾性が抜群。
くさび型のマイクロファイバー(超極細繊維)があらゆるホコリ、微粒子をキャッチ。
用途床や照明、台所まで。食器・ワイングラスに。パソコンのキーボードに。
寸法(mm)約330×330
材質ポリエステル、ナイロン
危険物の類別非危険物
柔らかいマイクロファイバークロスタオルです。
用途塗装面ホコリ取り用
色グリーン
寸法(cm)40×40
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名布類
1セット(5枚)
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
寸法(mm)150×220
質量(g)35
危険物の類別非危険物
耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。
全長(cm)28.5
材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム
色グリーン
厚さ(mm)0.19
機能耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)50
適合規格●EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST●EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)
RoHS指令(10物質対応)対応
カラ拭き、水拭きのどちらもお使いいただけます。
水拭きの場合は固く絞ってからお使いください。一層効果的に汚れが落とせます。
汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤を併用してください。
使用後は、水または石けん・中性洗剤で洗い、よく絞って乾燥させてください。
寸法(mm)200×300
シリーズ激落ちくん
マイクロファイバー製でほこりも簡単に取れるハンディモップです。
用途工場、オフィスでの清掃に
色グリーン
材質柄:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー(ジェニール)
寸法(mm)275×95×40
質量(g)56
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ