iPad Air/iPhone5s iOS7.1 対応! 牛カバーがコネクターを保護してくれるキーホルダー型データ転送・充電両用ケーブル
※今後のOSバージョンアップなどによりご利用頂けなくなる可能性がございます。予めご了承ください。
仕様コネクタータイプ:Lightning/microUSB - USB A
材質シリコン(収納部)
寸法15cm
対応機種タブレット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途データ転送・充電
高速充電3in1USBケーブル1.5mタイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
Type-Cのみデータ転送可能(デバイスとの相性によっては転送できない場合もあります)
急速充電対応(速度は充電する機器と充電アダプターに左右されます)
電源の数に限りあるカフェ、車内、オフィス、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
用途高い耐久性と絡みにくい高品質なケーブル:プラグにはアルミニウム合金、ケーブルはしっかりとしたナイロン編みで、柔軟性抜群で絡みにくい、折り曲げにも強く、とても丈夫で使いやすいケーブルです。
材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(PolyVinylChloride)、TPE(ThermoPlasticElastomer)
色緑
出力micro USB・Type-C・Lightning
ケーブル長(m)1.5
コード長さ(m)1.5
入力Type-A
対応急速充電対応
充電方式3台同時充電:〇、iPadPro充電:×PD非対応、パソコン充電:×非対応
耐久性○(1000回の折り曲げテストに合格)
データ転送○
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。
Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。
電源に接続するとケーブルが発光します。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
用途電源に接続するとケーブルが発光します。
充電電流2A(使用するアダプターによって変わります)
両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。
強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。
色蛍光緑
長さ(m)1.2
出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属
入力Type-A
適合用途充電
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)約80
付属品ケーブルバンド
材質PVC
質量(g)約29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12
対応機種Type-Cポート搭載の機器
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140
質量(g)12.6
出力電流(A)最大:3
コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSB
ケーブル長(mm)50
転送速度(Mbps)480対応
折りたたみ寸法(mm)65
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電・データ転送
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器。スマートフォンを約2回フル充電。温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計。接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能。最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能。外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品microUSB充電ケーブル×1(約50cm)
色ライトグリーン
質量(g)約110
出力[USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A
入力microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A
バッテリー容量(mAh)3.7V/5000
サイズ(mm)約W63.8×H92.8×D13.6
蓄電時間(時間)約4
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用、空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)で「強風」のまま約5時間稼働します。リモコン付きUSBケーブルなのでかんたんに操作できます。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、猛暑日・酷暑日に向けた暑さ対策(保冷剤911の併用推奨です)
付属品保証書, microUSB-TypeAケーブル1本(約30cm)
セット内容空調ベスト:1着、ブラシレスファン:2個、リモコンケーブル、USBモバイルバッテリー10000mAh
材質合成繊維
色アーミーグリーン
質量(g)バッテリー:約228
混率(%)ポリエステル100
定格出力USB-A1:DC 5V/2.1A (2個口出力合計)・最大2.1A、USB-A2:DC 5V/1.0A
バッテリーリチウムイオンポリマー(Li-Po)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バッテリー:135.5×69×16
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約6
定格入力DC 5V/2A(USB-C / micro USB)
初心者でもわかりやすい簡単接続。マイク付きBluetoothワイヤレスイヤホン。ずれにくいイヤーパッド付属。マルチペアリング対応。
用途音楽再生やハンズフリー通話、web会議などに。
BluetoothVer5.0
入力端子microUSB
ケーブル長(cm)約56
質量(g)9
材質コネクタ部:ABS、ケーブル:PVS
通信周波数帯域(GHz)2.4
通信距離(m)見通し距離約10
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
対応コーデックSBC
保護方式SCMS-T
マルチペアリング対応
マルチポイント対応
連続動作時間再生・通話:約4.5時間(バッテリーの状況により時間が異なる場合があります)
連続待受時間約168時間
音圧レベル(dB)110±3
消費電力(W)0.08
再生周波数(kHz)20
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)55
付属品シリコンイヤーパッド、microUSBケーブル(約30cm)、取扱い説明書
イヤホン形状インナーイヤー型
スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン。音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計。手元で音量などが調節できるリモコン付き。イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく。長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)。ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
仕様ワイヤレス充電:不可
付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース
材質プラスチック、アルミ
本体質量(g)約18
接続方式Bluetooth
寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17
再生周波数帯域(Hz)20~20000
音圧レベル(dB)出力:102
充電時間(時間)約2
連続再生時間約8時間(80%ボリューム)
バッテリー容量(mAh)110
インピーダンス(Ω)32
BluetoothVer.5.0
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)スピーカー:5
待機時間約200時間
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約9
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX6)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル
材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)約120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×114×21.5
定格出力DC 5V/2.0A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)6000
防水性IPX6
定格入力DC 5V/2.0A
リュックや金具等に引っ掛けられるカラビナ型のバッテリー。防水性能(IPX5)となっているので、ラバーキャップを閉じれば、雨の日やアウトドアシーンでも安心してお使いいただけます。防災用品を入れたカバンなどに掛けておくのも、オススメです。
付属品本体充電用MicroUSBケーブル
材質本体:プラスチック(ABS)/フック部:亜鉛合金、スチール
質量(g)約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×100×21
定格出力DC 5V/1A
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)3000
防水性IPX5
定格入力DC 5V/1A
urbanista SYDNEY〔シドニー〕は、ビーチや公園、野外フェスで、最大5時間の再生時間のある手軽に楽しめるBluetoothスピーカーです。
4色の鮮やかなカラーバリエーションで、スマートなシルエットと手触りの良い質感が特長です。
Bluetooth接続、音量調節、2台のスピーカーの連携等、洗練された機能があります。
バッグにも収納しやすいサイズで持ち運びに最適なurbanista SYDNEYは、旅行や外出に最高のスピーカーです。
付属品充電用microUSBケーブル、マニュアル
寸法(mm)126×102×44
質量(g)299
接続方式Bluetooth
充電時間約1.5時間
保証期間1年
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオンバッテリー)600
BluetoothBluetooth5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)約5.0
対応コーデックSBC/AAC
バッテリー容量(Wh)(出力)2.22
レトロでかわいい外観。Bluetoothでワイヤレス接続。繰り返し使える充電式。高音質な1.5Wスピーカー。microSDカード(TF)音源再生。USB Type-A音源再生。AUXポート装備。FM放送受信。
仕様再生周波数帯域:20Hz~20KHz
付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル
本体質量(g)約205
入力AUX、MicroSDカードスロット、USB
バッテリーリチウムポリマー電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75
保証期間(メーカー保証)6ヶ月
スピーカーユニット40mm
有効距離(m)接続可能:約10以内
Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3
オーディオ出力1.5W
関連キーワード