4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランセンドESD380C ポータブルSSD
エコ商品
トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。
寸法(mm)96.5×53.6×12.5 ミリタリーグリーン 質量(g)75 インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 (USB 20Gbps) フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM 容量(TB)4 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 読取速度(MB/s)最大 2000 書込速度(MB/s)最大 2000 動作電圧(V)5
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー 質量(kg)8.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480 保証期間1年 冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1 I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トランセンドのESD380Cは、特徴的なミリタリーグリーンのラバーケースを採用しています。 USB 3.2 Gen 2×2インターフェースによる高速データ転送に加え、大容量と互換性を併せ持つパーフェクトなポータブルストレージです。 ESD380Cは、UASP (USB Attached SCSI Protocol)に対応したUSB 3.2 Gen 2×2インターフェースを備えており、最大で2,000MB/sのデータ転送スピードを提供します。 衝撃を和らげるラバーケースの採用に加え、米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。 コンパクトで衝撃に強いので、安心してデータを持ち運びできます。 ESD380Cは最大2TBのストレージを提供しているので、データのバックアップだけでなく、4K動画などの高解像度の映像やメディアファイルの保存に最適です。 デスクトップやノートPCだけでなく、ESD380CはOTGモバイル機器やゲーム機などでも拡張ストレージとして使用でき、高速データ転送を提供します。 ESD380CにはUSB Type-CケーブルとUSB Type-A変換ケーブルが同梱されているので、USB Type-CまたはType-AポートのあるPCで利用できます。 ESD380Cは高速で動作するため、放熱性とドライブ保護を高めるためにアルミ合金を採用しています。 また、サーマルスロットルメカニズムとヒートマネージメントテクノロジーにより、優れた耐久性と安定性を実現しています。 トランセンドのストレージ機器は、セキュリティ機能を提供しています。 Transcend Eliteソフトウェアを使用することで、保存されているファイルをパスワードで保護し、データを守ります。 Transcend EliteはmacOS、Windows OS、Androidシステムに対応したデータ管理ソフトウェアです。 デスクトップやモバイルアプリとして利用でき、トランセンドのウェブサイトやGoogle Playストアから無料でダウンロードできます。 バックアップやリストアに加え、データ暗号化、クラウドバックアップの機能を備えています。
インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2 ミリタリーグリーン 質量(g)約75 寸法(mm)96.5×53.6×12.5 USBタイプUSB Type C - USB Type A/USB Type C - USB Type C 動作温度範囲(℃)0~60 動作電圧(V)5 読取速度(MB/s)最大2000 書込速度(MB/s)最大2000 各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC/UKCA 保証期間5年 対応OSMicrosoft Windows 7 以降、macOS 10.10以降
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場。・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。・前モデルの長所はそのままに。・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・安心の1年保証
オリーブグリーン 長さ(cm)90 本体質量(g)約47 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。 本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H) 保証期間1年間 耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリア ケーブル長(cm)最大:約 90 通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。 対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷