商品豆知識
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.45
フタなし
適合カード差しTP-110
外寸法・幅(mm)503
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
適合フタTPF34C
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)183
有効内寸法・幅(mm)468
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数8
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)172
有効内寸法・幅(mm)625
関連キーワード