4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Macのバックアップ機能「TimeMachine」に対応したポータブルハードディスクです。 USBケーブルで接続するだけでTimeMachineの設定画面が表示されるので、画面の案内にしたがって設定するだけ。ケーブルもUSB TypeCとUSB StandardAが添付されているので、幅広いパソコンでご利用いただけます。 アルミボディにアクセントカラーを施した美しいデザインと手のひらサイズの軽量コンパクトな本体で、持ち運びもストレスがありません。 また、ソフトウエア「NTFS-3G for Mac I-O DATA」をインストールすることでWindowsとMacで簡単にデータ共有が出来るので、オフィスではWindows、家庭ではMacといった環境でも便利にご利用いただけます。
付属品USBケーブル(Type-C - Micro-B/30cm)、USBケーブル(A - Micro-B/30cm)、取扱説明書 質量(g)約130 対応OSmacOS 12、macOS 11、macOS 10.15、macOS 10.14、Windows 11、Windows 10、Windows 10(S モード)、Windows 8.1(32bit)、Windows 8.1(64bit) コネクタ形状USB Micro B 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×114×8.6 使用温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む フォーマット形式NFTS 取得規格VSSI ClassB 電源供給USBバスパワー インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 設置条件横置き
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。 付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書 ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト 質量(g)428 最大出力(W)実用:5 入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200 直径×高さ(cm)12×13.6 BluetoothVer.4.2 周波数帯域(FM)(MHz)76~108 再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

センチュリーMousseケーブル AtoC
ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
使用温度範囲(℃)5~35 ケーブル長(m)1.2 許容電流(A)3 コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A ケーブル種類やわらか
1本
980 税込1,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマコードレスブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A 付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m) 容量(mL)300 質量(g)約550 電源リチウムイオン電池 定格電圧DC 7.4V 回転数約18500回/分 充電時間約3時間 定格時間最大約70秒(2回運転まで) バッテリー容量(mAh)1300 防水性IPX6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)