93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A UTPパッチコード
エコ商品
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6A 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)6.4 プラグタイプRJ45 RoHS指令(10物質対応)対応 結線T568B 導体サイズ(AWG[mm2])24
1箱(10本)
31,980 税込35,178
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Cat5E STPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
1箱
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
27,980 税込30,778
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
15,980 税込17,578
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールドU/UTPケーブル
1箱
39,980 税込43,978
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
18,980 税込20,878
7日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
25,980 税込28,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat6UTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。単線
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

細径(単線) Cat5e 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
23,980 税込26,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(撚線) Cat5e 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
27,980 税込30,778
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

綿密な設計とテストにより、NEXT(近端漏話)レベルを規定よりも低く抑制。カラーフードで部署ごとに色分け。RJ45コネクタクリップを保護 。ETL検証済み。高品質24 AWG銅線。最高品質のコンポーネントを用いて製造。張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の到達距離を15m延長 シールドUTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送帯域(MHz)650
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 導体24AWG ケーブル径(Φmm)6.4 カテゴリーカテゴリ6A
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
709 税込780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 ケーブル外径(Φmm)3.8 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線
1箱(10本)
41,980 税込46,178
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC ケーブルスリム 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル長(m)0.5 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8 カテゴリーカテゴリ6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。高速信号伝送能力を必要とする音声及びデータ伝送用ケーブル 。屋内高速水平配線網(250MHz) です。光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/1000BASE-TX 規格CAT6 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 導体軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz)250
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 規格カテゴリ6 プラグタイプRJ45 導体28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 規格CAT5e コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 導体軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz)100
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) 対数(P)4 導体公称断面積(mm2)0.5 仕上外径(Φmm)5.1
1巻(300m)
22,980 税込25,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 長さ(m)100 規格CAT6準拠 構造単線 コネクタ形状- コネクタなし 結線方式ストレート結線 使用場所屋内用 ケーブル径(Φmm)6.2
1巻(1巻)
26,900 税込29,590
翌日出荷

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 規格CAT6準拠 構造単線 コネクタ形状RJ45 コネクタあり 結線方式ストレート結線 使用場所屋内用 ケーブル径(Φmm)6.2
1巻(1巻)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 規格CAT5e コネクタ形状RJ45 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 直径(mm)5.0 カテゴリー5e準拠
1巻
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止あり
1本
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ