材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
仕様パッチン式
分類パッチン控
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
パッチン式の雨樋固定具です。
材質プラスチック
サイズ60
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
仕様パッチン式
分類控金具(ステンレス)
種類軒継手
色ネズミ
サイズ(軒とい)前高130WIDE
適合サイズ(軒とい)前高130WIDE
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズ前高130
全長(mm)4000
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類たてとい
全長(mm)1350
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
用途軒といの落とし口に使用
材質EPDM
適合サイズ42型
付属品ビス
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容本体8個、ビス8本
材質AES樹脂
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
適合サイズ(たてとい)S30×60
サイズS30X60
種類たて継手
サイズS30
適合サイズ(たてとい)S30
材質EPDM60°
色グレイ
寸法L(mm)37
寸法A(mm)17
寸法B(mm)30
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
サイズ75×60(落し口)
仕様たてとい直結
分類たて系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
仕様パッチン式
サイズS30
適合サイズ(mm)たてといS30型
分類パッチン控
種類止り
仕様左右一組
サイズPC50
適合サイズ(軒とい)PC50
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
サイズPC30×60
分類たて系列部材
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ