こんなお得な商品も!

防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
着丈(cm)92
機能防炎、吸汗
かさね着をしても動きやすい大き目サイズ。腕から身体の前面までガードします。
色ダークグレー
材質メタ系アラミドカーボン
袖丈(cm)50
総丈(cm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
サイズF
胸囲(cm)90~130
着丈(cm)95
特性防炎
色グレー
材質#11号綿帆布
袖丈(cm)52
総丈(cm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。
防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。
繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。
綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として
仕様エプロン割烹着
材質綿100%
混率(%)防炎加工綿100%
袖丈(cm)60
特性防炎
適応胸囲(cm)90~114
こんなお得な商品も!

防炎エプロン 割烹着タイプ 溶接用
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
防炎作業服と合せることでより確かな安全環境を実現する防炎素材の安全製品。
サイズフリー
種別エプロン
材質綿100%(MAX DYNA使用)
胸囲(cm)90~114
袖丈(cm)57
着丈(cm)77
機能防炎、吸汗
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番435-6585
材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)
色グレー
サイズXL
タイプ防炎
全長(cm)97
1着
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
関連キーワード