アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
種類たてとい
全長(mm)1350
用途たてといをつなぐときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋は差し込み式で、下のすぼんだ箇所を別の竪樋の上部に差し込んでつなげます。切って、竪樋の長さが必要な他の箇所に使用することもできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
長さ(mm)3000
種類たてとい
豪雨によるたてとい内部の水位上昇時に雨水を雨樋の外へ逃がし、住宅被害のリスクを低減します。
用途たてとい地上1m部分に設置し、雨水の逆流を防ぎます。
接続たてとい直結
適合サイズPC30・S30
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ、フーゴFレギュラー
適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ、フーゴFレギュラー
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
適合シリーズORP-Rミニ、ORP-Rレギュラー、ORP-Rワイド
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
関連キーワード