楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
打ち合わせスペースを簡単に仕切るシンプルなパネル。360度可動。表面は上半分をほのかな透け感あるアクリル製・下半分をクロス貼り、枠・脚はアルミ製。キャスターにはストッパー付き。
フレーム色シルバー
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
奥行きのあるデスクに対応できるロングタイプです。
広範囲に、イスの脚やキャスターによる床の傷つきを防ぎます。
薄い生地で、イスのキャスターの動きがスムーズです。
裏面が床に吸着するので、イスを動かしてもズレません。
おくだけで取り付け、取り外し簡単。
ハサミで手軽にカットできます。
撥水加工を施しています。
床暖房に対応しています。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除ができます。
手洗いで繰り返しお洗濯できます。
材質表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)4
寸法(縦×横)(cm)160×90
・豊富なカラーバリエーションに高級感のある設計。現在8色展開であなたのデスクに合う一台は必ず出会える。CNC削り出されたアルミニウム合金製筐体にアルマイト処理を施されており、手触りも質感も申し分なし。・こだわりの内部構造。打鍵感の良さをより引き出すハイエンドメカニカルキーボードでよく採用されている[Gasckt構造]を搭載でさらに複層の吸音フォームをプレートの隙間に挟み込まれることによって、打鍵時の衝撃を吸収して反響音や不快音を解消。・初心者でも入門しやすい。キーやノブがかなり分かりやすく配置しており、初めての方も簡単に入門できる。さらにウェブドライバーVIA利用することで誰でも自分が最も使用しやすく設定できる。・高い互換性。Windows/Mac/Linuxはもちろん、AndroidやiOSまでにも対応。
材質キーキャップ:PBT
サイズ(inch)OLEDスクリーン:0.91
表面処理アルマイト(陽極酸化処理)
キー数16キー
材質(カバー)アルミ合金+アクリル
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB Type-C
関連キーワード