こんなお得な商品も!

静電スリッパ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
タイプ前あきタイプ
適合場所静電気対策エリア
機能通気性、クッション性
抵抗値(Ω)(体積)109未満
靴タイプスリッパ
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
長さ(m)10
寸法(幅W×厚さ)(mm)1200×2
表面抵抗率(Ω)表面/<9.9×10※#8Ω/□、裏面/<9.9×10※#5Ω/□
寸法許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
種類クリーンシューズ
機能通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)105~108
靴タイプサンダル
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
種類クリーンシューズ
材質(アッパー)人工皮革
機能通気性、クッション性、静電気防止
材質(底部)PU(ポリウレタン)
抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満
靴タイプサンダル
手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能通気性
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
色グレー
素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維
耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
特性耐候性、伸縮性、耐切創
ロングカフで袖口からのゴミの落下を防止!
仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング手のひらコーティング
ロングカフで袖口を被うことで袖口からのゴミの落下を防止します。
材質ナイロン100%、コーティング樹脂部/ポリウレタン
タイプロング
入数(双)10
コーティング指先コーティング
関連キーワード