充電式で使用する場所を選ばない
フォールディングサーキュレーター
家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから
充電式フォールディングサーキュレーター誕生。
コンセントのないお部屋や
キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。
ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。
収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。
シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
ヘッド回転収納機能
シンプルスイッチ
風量調整2段階
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230
質量(kg)約1.1
消費電力(W)11
ケーブル長(m)USB:約1.0
材質ABS樹脂
付属品USBケーブル(USB-C/A)
左右首振自動:約65
上下首振手動:約180度
充電時間(時間)約3
連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
1台
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
水洗い可能!お掃除分解設計モデル
温度センサー内蔵!自動運転機能で
熱中症対策に最適
上下左右の自動3D首振りで効率よく
空気を循環できる
コンパクトで使いやすいサイズ感
オフタイマー機能(1/2/4時間)
便利なリモコン付き(本体収納可能)
色クリーングレー
リモコン〇
RoHS指令(10物質対応)対応
切タイマー1/2/4時間
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
関連キーワード