材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちのスマートフォンで一眼レフカメラのフィルターワークを手軽に楽しめる、ハードスマホケースです。 。PL(偏光)フィルターやND(減光)フィルターなどのレンズフィルターを装着して、色彩のバランスや光量を調節し、細部までこだわったカメラ撮影ができます。 。アルミ製のアタッチメントは、着脱しやすいローレット加工です。ワイヤレス充電やおサイフケータイなどを使用するときは、簡単に取り外しができます。 。SHARP評価検証済みの製品です。 。薄く、軽く、傷に強い。端末を傷や汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなハードケースです。 。背面にはカメラフィルターやアタッチメントの収納に便利なポーチ付きです。 。ケースが画面の縁まで回り込む設計により、画面をしっかりと保護します。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。カメラレンズフィルターは52mm径の製品をご使用ください。 。カメラレンズフィルターによっては、52mm径でも装着できない場合があります。 。カメラレンズフィルター装着時は、光が映り込むためLEDフラッシュをご使用できません。 。カメラレンズフィルター装着時に、ポートレートカメラモードが正常に作動しない場合は、取り外してご使用ください。 。アタッチメント装着時は、ワイヤレス充電機能・リバースチャージのご使用や、NFC サービス・おサイフケータイ対応サービスをご利用できません。撮影時以外はアタッチメントを取り外してください。 。本製品は、動く充電器ROBOQULには対応していません。充電するときは取り外してご使用ください。 。カメラレンズフィルター装着時は、意図しない色合いの撮影画像になる場合があります。 。表面にコーティング処理をしたカメラレンズフィルターは、ピントが合いにくい場合があります。 。広角撮影時に、アタッチメントおよびカメラレンズフィルターのフレームが映り込む場合は取り外してご使用ください。 。本製品にカメラレンズフィルターとストラップは付属していません。
セット内容ケース本体×1、アタッチメント×1、ポーチ×1
材質【ケース本体】ポリカーボネート、合成皮革、亜鉛合金、アタッチメント:アルミ合金
タイプケース型
対応機種AQUOS sense8(SH-54D/SHG11)
特性軽量
関連キーワード