2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインウェア。タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。ヘルメット着用してフードがかぶれる大きめフード。フード内側スピンドルコード付き。フードの大きさを調整可能なフードスピンドル付き。両胸縦ファスナー付きアクティブポケット。肘反射テープ付き。袖口マジックテープアジャスター。ジャケット裾スピンドルコード付き。しゃがんだ時に背中が出ないロングテール仕様。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)10000
1着
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)