色グレー
適合品番CK-CU601PF、CK-S748PF、CK-747CPF、CK-SS747PF、CK-S601PF、CK-A601DP
松吉医科器械コード24-3614-10
1式(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
ハイレゾ重低音イヤホン「VOLT」シリーズのハイグレードモデル。グラフェンコートPEI振動板ダイナミックドライバー。アコースティックダンピングオプティマイザー。レゾナントティンバースカルプター構造。単結晶銅導体ケーブル(MMCXコネクタ to Φ3.5mmプラグ アンバランス)。ディープマウントイヤーピース
仕様●出力音圧レベル:114±3dB (@1kHz/126mV input)●最大入力:5mW
付属品ディープマウントイヤーピース(XS, S, M, L)×各1セット、ケーブルクリップ、イヤホン収納ケース、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約15(ケーブル含む)
プラグ(mm)Φ3.5 金メッキステレオミニプラグ
インピーダンス16Ω±20%
再生周波数帯域(Hz)5~50000
ケーブル長(cm)約120(Y型)
ドライバー径(Φmm)13
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
質量(g)約11
ケーブル長(m)約1.2(Y型)
最大静圧(mmH2O)(出力)95±3
インピーダンス32Ω
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
軽くて快適な着け心地。約3.3gの軽量ボディで長時間の装着でも疲れにくく、快適な着け心地を実現しています。高級感のあるメタリック仕上げとトレンドカラー。高級感のあるメタリック仕上げと、ファッションに合わせやすいカラーを採用。オフィスでもカジュアルでも場所を選ばずに使えます。高音質サウンド。ネオジウムマグネット採用の9.2mmドライバーを搭載。クリアで迫力のある高音質サウンドを実現しています。音漏れを低減する密閉型。お気に入りの曲を大音量で。密閉型だから、音漏れを気にせずに音楽を楽しめます。耳に心地よくフィットするイヤーピース。3サイズのイヤーピースを用意。耳穴が小さい方には、しっかりフィットのXSサイズがおすすめです。コンパクトなデザイン。耳にコンパクトに収まる流線型のデザインを採用。耳からの出っ張りが少ないため、寝転んだ時にも快適に使用できます。
プラグΦ3.5mm金メッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状インナーイヤー型
ケーブル長(m)1.2(Y型)
質量(g)(ケーブル含まず)約3.3
再生周波数帯域(Hz)20~20000
ドライバーユニット(Φmm)9.2
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(XS/S/M)各2個
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ダークグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約85時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ライトグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約120時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Call02は、使いやすさを追求した高性能Bluetoothヘッドセットです。
相手の声を確実に再生できるよう13mmの大口径ドライバーを採用、自由に位置を調節できるブームマイクは細かくチューニングされ、聴き取りやすい声を届けます。また、操作を集約した機能ボタンは位置を確認しやすく、日本語の音声ガイダンスにより状態を直ぐに把握することができます。
長時間の使用を考慮した12gの軽量設計に加え、高いフィット感を得られるよう4種類(S・M・L・ダブルフランジ)のイヤーピースを付属、IPX4の防沫機能は、雨の日でも安心して使用することができます。
主張し過ぎないモノトーンを基調とした落着いたデザインは、在宅ワークでのコミュニケーションにも最適です。
落下を防ぐイヤーフック型
12gの軽量設計
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリング機能CVC8.0)
聴き取りやすい大口径13mmドライバー
日本語音声ガイダンス
位置調整が可能なブームマイク
反応が良く操作を集約した機能ボタン
フィット感の良い4種類のイヤーピース
左右どちらの耳にも対応
最大通話時間8時間
最大再生時間8時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
IPX4の防沫機能
色ライトグレー
質量(g)12
マイクロホンCVC8.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約1.5
バッテリー容量(mAh)80
防水性IPX4
Bluetoothバージョン4.2/チップセット:ケアルコム、CSR8615
待機時間約120時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC/AAC
再生時間(時間)約8
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約8
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
「PG-BTE17TW3GY」は、シックな2トーンカラーにメタリック加工が施された高級感のあるデザインの完全ワイヤレス ステレオイヤホン カナルタイプです。省電力、高速通信のBluetooth(R) 5.3を搭載し、iPhoneで採用している高音質・低遅延の「AAC」に対応し快適な音質を楽しめます。イヤホン本体はフィット感に優れ、音漏れしにくいカナルタイプ。防水等級IPX5をクリアし、汗や雨を気にせず使用が可能です。コンパクトな充電ケースはイヤホン本体を約3回フル充電できます。フィット感を選べる3サイズのイヤーピース付属。
仕様●連続待ち受け時間:最大70時間●連続音楽再生時間:最大6時間
色グレー
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×27×22
充電時間(時間)イヤホン:1.5
連続通話時間(時間)最大6
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
テレワークやオンライン学習に最適な有線イヤホン。手元のリモコン操作でミュートON/OFF簡単切替!。充電や通信環境に左右されない有線で安定の通話!。Φ3.5mm4極ミニプラグ対応のスマートフォンなど端末に使用可能。ビジネスシーンでも使用しやすい3つのカラー展開
セット内容イヤーピース(S・M・L)Mサイズは本体へ装着/取扱説明書
質量(g)6(コード除く)
ケーブル長(m)1.2
接続方式3.5mm4極ミニプラグ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)15×20×12.5
イヤホン形状カナル型
診断部位により使い分けできる両面式のチェストピース。
ダイヤフラムとベルは、交換が容易なネジ取り付け式です。
イヤーチップは耳にやさしいソフトなシリコン製です。
材質(チェストピース)ステンレス
全長(mm)750
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00002Z13005
ダイヤフラム径(Φmm)26/21
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)770
質量(g)92
径(Φmm)(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:真鍮、イヤーチップ:PVC樹脂
全長(mm)770
質量(g)80
径(Φmm)(チェストピース)47
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
機能ワイヤレス(左右分離)
対応アプリケーション専用アプリ対応
マルチペアリングBluetooth:8台
アクティブシーンに最適なオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン。独自構造フローティングフィットシステム。ながら聴き構造。カーボンファイバーペーパードーム振動板ダイナミックドライバー。軽量・コンパクト収納。マルチポイント。コールノイズリダクション。IPX4の防滴仕様
仕様出力音圧レベル:116±3dB
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、ケース、充電ケーブル、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)約20
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
充電時間約1.5時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間最大11時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)14.8
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP
完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン。ながら聴き構造。骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション。独自構造フローティングフィットシステム。音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク。マルチポイント機能。AIコールノイズリダクション。急速充電。IPX4
仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス8Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3
再生周波数帯域(Hz)15~20000
連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX4
ドライバーユニット(Φmm)14
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
最小・最軽量クラスの完全ワイヤレスイヤホン。コーディネートに合わせて選べるカラー。アンビエントサウンドモード。片耳モード。最大約30時間の長時間バッテリー。IPX5の防滴仕様
仕様●出力音圧レベル:98±3dB●連続待ち受け時間:最大30時間
付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書(保証書)
型式ダイナミック型
質量(g)イヤホン 約4×2、充電ケース 約28
出力Bluetooth標準規格 Power Class 2
インピーダンス16Ω
通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.0
充電時間イヤホン 約1時間30分、充電ケース 約2時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間(実測値)(Ambient Sound Mode OFF時)最大10時間、充電ケース使用時 最大30時間
保護方式コンテンツ:SCMS-T
防水保護等級IPX5
通信距離(m)見通し距離 :最大約10
ドライバー径(Φmm)6
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC, SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
関連キーワード