特殊構造の不織布が汚れをしっかりかき取ります。リモネン・界面活性剤を主成分とし油などの溶解力に優れています。手肌の保護に配慮した保湿成分配合。研磨剤不使用。パウチタイプで持ち運びが便利で、水の使えない現場などにもおすすめです。
用途機械や設備にこびり付いた機械油、汚れの洗浄除去に。潤滑油、溶剤、インクの除去に。道具や機械に付いた泥、土、埃の除去に。手についた油などの汚れの除去に。
トラスコ品番688-6740
材質ポリプロピレン不織布、リモネン、界面活性剤、保湿剤
色グレー
ケース入数12
シートサイズ(mm)150×200
1個(40枚)
¥879
税込¥967
当日出荷
たすき掛けタイプのショルダーバッグです。メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)0.73
容量5.5L
高さ(mm)229
奥行(mm)165
ポケット数正面1個
2018年トラスコ掲載ページ4 2236
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
関連キーワード