前面2箇所に便利なポケット付いたウエストポーチです。
幅(mm)250
奥行(mm)70
高さ(mm)135
腰廻り(cm)90まで
質量(g)193
材質ポリエステル
形状ウエストポーチ
シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225
奥行(mm)55
高さ(mm)150
質量(g)145
腰廻り(cm)90まで
形状ウエストポーチ
ウエストバックの他にショルダーバックにもなる便利な2WAY仕様です。ショルダーベルト付。
機能2WAY(ウエスト・ショルダーバック)
材質ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)
容量(L)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×70
SIERRA FIELD ADウエストバッグ 2227は、シンプルで軽量なカジュアルシリーズのバッグです。ウエストだけでなく、ショルダーバッグのように斜め掛けで使うことも可能、財布や手帳、小物を収納できます。アウトドアシーン、タウンユース、スポーツや旅行のサブバッグにもおすすめです。
用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。
ポケット数【外側】1【内側】1
特性軽量
ポケット【外側】ファスナーポケット×1 【内側】オープンポケット×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)29×15×8
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。キューブ型のコンパクトなウエストポーチ。メインポケットは2層にわかれており、大きく開くファスナーなので収納も楽々。カードポケット付きなので、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。ちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)13×21
マチ(cm)10
整理整頓に便利なポケットがたくさん付いています。コンパクトなウエストポーチ。ポケットが充実しているので、小物もしっかり整理できます。カードポケット付きで、ランニングや通院にも最適です。ビタミンカラーを選べば、コーディネートのアクセントにもなります。<brちょっとしたお出掛けや旅行用のサブバッグ、ペットのお散歩などにもおすすめです。
材質ナイロン
寸法(縦×横)(cm)12×38
用途※本品は防水性を保証するものではございません。生地、製造方法には防水性を考慮しておりますが、使用状況によっては浸水の恐れがあります。※鋭利な物の収納、取扱状況、経年により製品が損傷、劣化、消耗してしまう場合があります。収納物の取扱いにはご注意ください。
質量(g)295
寸法(cm)(約)W20(上部)18(底部)×H34×D4
軽量のフレーム付バックパックです。ショルダーストラップはパッド付きのため、快適な使い心地です。バックパック正面のジッパーからメインコンパートメントにアクセスできます。トップポケットは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様両サイドボトルポケット付、ウエストベルト取り外し可能、レインカバー付、両サイドコンプレッションベルト付
トラスコ品番835-8934
材質ナイロン(リップストップ)
幅(mm)330
質量(kg)2.66
高さ(mm)737
奥行(mm)152
ポケット数トップ1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ
ポケット外3個
2018年トラスコ掲載ページ4 2190
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!。ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。
材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン
質量(g)約150
タイプポーチタイプ
対応機種汎用
防塵防水性能IP67
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39
かぶって着るジップアップタイプの男女兼用スクラブ。動きや持ち物の多いOT・PT向けに開発されたスクラブで、トランスファー(抱きかかえの動作)など、一番大きく動く部分に伸縮性の高いニットを施しました。また施術中の暑さ軽減のため、袖から背中にかけて通気性の良いブリースニットを採用したことで、快適に過ごすことができます。後ろ裾ファスナーは、着用時に開けることで着脱が楽チンになり、また開けて施術することで、ものを入れたまましゃがんでも突っ張ることがなく動きやすく、ウエストポーチ着用時は、裾がめくれることなく物が取り出しやすいです。インナーが見えないよう襟ぐりはリブ素材で肌当たりもよく安心。優しいカラー展開で院内を明るく、患者さんの気持ちも癒してくれる、機能性抜群のジップアップスクラブです。
仕様背中上・袖ニット素材/左胸ポケット/両腰ポケット(左右内ポケット付)/右脇ループ付/左肩ループ付/裾右脇ファスナー付
素材ポリエステル100% ブリースニット
たすき掛けタイプのショルダーバッグです。メインコンパートメントはタブレットスリーブ付です。調整可能なショルダーストラップはクイックリリースバックル付きです。ウエストベルトをキャリーケースのハンドル部分に取り付けてご使用いただくこともできます。バッグ側面の特許出願中のATLAS(TM)パネル部分に、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン
幅(mm)279
質量(kg)0.73
容量5.5L
高さ(mm)229
奥行(mm)165
ポケット数正面1個
2018年トラスコ掲載ページ4 2236
関連キーワード