ウェットスーツのような素材でやわらかくフィットし動きやすい
用途農作業・ガーデニング/屋外作業/水回りの作業/洗車/釣り/アウトドア・レジャー/雨の日の外出に
形状ハイカット
色グレー
材質(アッパー)ポリエステル・クロロプレンゴム
材質(ソール)合成底
高さ(cm)約40(Lサイズ)
片足の重量わずか約30gの室内用シューズ。ソールの素材は、ウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。ウォッシャブル仕様。
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)ポリエステル
材質(底部)発泡合成ゴム・ポリエステル
ウェットスーツ素材使用。汎用性の高いスタンダードタイプ。スポーツ・アウトドア・バイクなど様々なシーンでご使用いただけます。
材質本体:クロロプレンゴム・ナイロン・ポリエステル
寸法(縦×横)(cm)30×25
性別UNISEX
柔らかく丈夫なネオプレーンカバー。ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地です。防水生地とカラー生地の2層構造
用途安心のディンプルキー(3本付き)。サイズ:Φ18×1200 mm
寸法(mm)18×1200
色アーバン迷彩
1個
¥2,798
税込¥3,078
21日以内出荷
ウェットスーツ素材使用のリバーシブルタイプショルダーパッド。肩にソフトなクッション効果。スベリも防止。手提げカバーで使うと、ベルトが太くなり手の負担を軽減。汗にも強い。
用途ショルダーパッド
寸法(mm)205×65
色ブラック/グレー(リバーシブル)
質量(g)62.2
適合ベルト幅(mm)80
主材質ネオプレーン
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
片足の重量わずか約30g。ソールはウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。柔軟性・断熱性・保温性が高く、フローリングを傷つけにくいので室内作業や普段使いのルームシューズとしてもオススメ。コンパクトに折りたためるので持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様
用途内装業。室内作業。ルームシューズ
材質アッパー:ポリエステル、ソール:発砲合成ゴム・ポリエステル
サイズL
適合サイズ(cm)28~30
ウェットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用
防水生地とカラー生地の2層構造
軟らかいクッション性で自転車へのキズを防止
本体はアルミボディを採用し、防犯性の高いディンプルキーを3本付属
ワイヤー部はスチールケーブルの外をスチールリングで覆った切断に強い2重構造
寸法(mm)Φ18×1200
質量(g)670
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
13.3インチまでのノートPCを収納するインナーケースと、。周辺アクセサリーをまとめて収納するマルチポーチのセットです。ゴム素材のしっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。伸縮性とクッション性に優れた素材。ウェットスーツなどにも使用される、伸縮性とクッション性に優れた。クロロプレンゴムをクッション材に採用しています。しっかりとしたクッション材が大切なノートPCを傷や衝撃から保護します。。PCインナーケース収納例。13.3インチまでのノートPCを収納することができます。。マルチポーチ収納例。ACアダプターやマウス等の周辺アクセサリーをまとめて収納することができます。
セット内容PCインナーケース、マルチポーチ
材質PCインナーケース:ポリエステル、ポリクロロプレン、マルチポーチ:ポリエステル、ポリクロロプレン
質量(g)PCインナーケース:約245、マルチポーチ:約85
内寸法(mm)マルチポーチ:約W160×H80×D50
外寸法(mm)PCインナーケース:約W355×H255×D25、マルチポーチ:約W170×H90×D60
収納寸法(mm)PCインナーケース:(参考)約W325×H230×D20
デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。
仕様両脇斜めポケット、左脇ファスナー開き、ウエスト後ゴム
混率(%)ポリウレタン70、毛30(オプティカルチェック)
性別女性用
関連キーワード