BSJ-SWDシリーズの生地はとても柔軟ですが、高い防水性と強度を備えています。セーレン製BARRLEL(R)GP3層加工透湿防水生地を使用し、フルシームテープ加工で完全な防水性をキープします。
耐水圧15000mm透湿度 6000g/m2/24h(A1)摩擦の多い 足回り・膝・尻部には、耐摩耗性に優れたCORDURA(R)ファブリックを重ね、2重構造になっています。
スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる胴周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げないように、フィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断になっています。
防水フラップ付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。
脇部分にもゴムコードとアジャスターが付いており、肩回りのフィット感を高めます。
BARRLEL(R)GPはアウトドアをより快適に楽しむために開発された透湿・防水性のあるマイクロポーラスPUコーティング素材です。
BLUESTORMウェーダーは、撥水加工された70D×162Dのしなやかなナイロン生地に、BALLEL(R)GP透湿・防水層をコーティング、さらに内側に強度と着心地を高めるトリコットを貼った、透湿防水3層生地を使用しています。
軽量で柔らかい質感がありながら、高い防水性と透湿性をそなえています。
色グレー
チェスト丈の透湿ウェダー。深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です
用途釣り・漁具・農業
色アッシュグレー
サイズ3S/SS
サイズ(cm)22~23.5
材質(ソール)フェルト
自重(kg)1.3
内径(Φcm)ブーツ部履口:約36
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
使い勝手の良い腰までのウエストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。コケのついたゴロタ石や河川に対応するフェルトソール。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。
用途釣り・漁具・農業
色アッシュグレー
材質(ソール)フェルト
チェスト丈の透湿ウェダー。深場や波しぶきも安心な胸までのチェストウェダー。ショート丈のブーツに透湿防水「ブリザテックPC」加工生地を使用。ブリザテックPCは、透湿防水機能が備わった従来のブリザテックに特殊PC加工を施すことにより加水分解による劣化を抑制。ベルトにはブラツキを抑える肩ベルトカンと軽量・高強度なYKKのLB-LVバックルを採用。フェルトソールとラジアルソールの2ソールをラインナップ。7サイズの豊富なサイズバリエーションのうち、3S/SSサイズは女性やお子様にも最適。「ブリザテック(R)/Breathatec(R)」は東レコーテックス株式会社の登録商標です
用途釣り・漁具・農業
色アッシュグレー
吸水性・速乾性バツグン!スポンジのように片手でキュッとしぼれるエコふきん。自重の10倍以上の水を吸収し、しかも乾きが早くて衛生的なスポンジワイプ。1949年にスウェーデン人によって開発されました。今や、スウェーデンで使わない家はないというほどの定番中の定番ふきんです。ペーパータオルと違って何度も使えるから経済的。ふきん、水切りマットとしてはもちろん、洗面所、お風呂、窓の結露などの拭き上げとして水にまつわる場所で大活躍します。水あと、ケバも残しません。ハサミでカットすれば、スペースや用途に合わせて自由に使えます。水に濡らして使う。乾いているときは、紙のようにパリッとしていますが、濡らすと弾力のある柔らかふきんに。使う前は水に濡らして、ねじらずに軽く片手でキュッと握って水を切るのがポイント。ねじりは亀裂の原因になります。乾いたままお使いになっても、吸水力が発揮できないので、必ず1度濡らしてください。使った後はよくすすいで、風通しの良い場所へ。乾くのが速いので雑菌が繁殖しにくく、いやなニオイの元をつくりません。お手入れは洗濯機で丸洗い、煮沸消毒もOK。最後は土に還る100%天然素材。スポンジワイプは木の端材である「セルロース」と捨てられるしかなかった「コットン繊維」でできた100%天然素材です。燃やしても無害。土に埋めれば微生物によって生分解され、、最後は土に還ります。使いやすくて、経済的で、地球にも優しいスポンジワイプです。スウェーデンで活躍するグラフィックデザイナー:マリア・ホルマー・ダールグレン。Ordning&Reda社の創立者であり、ホテル「Rival」のグラフィックデザインなど、数多くの作品で知られています。マリアの持ち味は、遊び心あふれたデザイン。彼女がECOコンシャスをオシャレなデザインで表現したエコフレンドリーシリーズは人気のロングセラー。
高さ(mm)200
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×200
混率(%)セルロース70、コットン30
対応洗濯機使用可
繰り返し・詰め替え対応
10mm単位でお好きなサイズの屋内用吸水マットが作成できる別注フリーサイズマット。
色:グレーのみ
吸水性・除塵性に優れ、なめらかなループタクトで高級感を演出。
表情豊かに高級感を演出。
高い吸水性と速乾性、耐久性を実現。
防炎性能登録番号EO.070076
用途ホテル・オフィス・商業施設などの出入り口に
材質パイル:ポリプロピレン+ナイロン(モノフィラメント糸)、バッキング:PVC
長さ(mm)750≦長さ(L)≦10000
幅(mm)450≦幅(W)≦1800
色グレー
ベース厚さ(mm)2
質量(kg/m2)4
パイル長(mm)2~7
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード