優れた伸縮性・柔軟性!。組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。指先のみにすべり止めコーティングです。抜群のフィット感で作業性に優れています。
用途精密機械取り扱いに。電子機器の組み立て作業に。
トラスコ品番116-3529
材質ポリアミド、カーボン、ポリウレタン
厚さ(mm)1.5
色グレー・【リスト】黄
サイズL
全長(cm)23.5
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
ゲージ数13
1双
¥469
税込¥516
翌日出荷
防蚊加工。手のひら部分はポリウレタン樹脂コーティングなので軽くて滑りにくく通気性抜群
用途農業。ガーデニング。DIY。運送業。建設・土木業
混率(%)【樹脂部分】ポリウレタン【繊維部分】ポリエステル90・ポリウレタン10
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。
厚さ(mm)0.7
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0570
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。
厚さ(mm)1
規格EN388
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0569
関連キーワード