エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
用途ドレンホース内用防虫キャップ。
色ライトグレー
仕様ドレンホースΦ14・16兼用
トラスコ品番149-5745
材質/仕上熱可塑性エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)24
外径B(Φmm)20
外径A(Φmm)20
適合パイプ外径(Φmm)16
適合パイプ内径(Φmm)14
1セット(3個)
¥239
税込¥263
当日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
色グレー
適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ドレン配管アダプターとドレンパイプの接続に使用します。
色グレー
適合管DP14・VE14・VP13
1セット(10個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
45°~90°まで任意の角度で調整できるからドレン勾配に容易に対応!
内部に角度調節目安の目盛り付き!
5℃毎にクリック感覚を設けています!
種類エルボ
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
スッキリダクト本体の終端部に使用しカバーのズレを防止します。エンド端末部が広口になっているため、金のこなどの切断加工をせずに被覆銅管、ドレンホース、内外接続線などが引き出せます。
種類エンド
【コードレス】【20畳】【左右首振り】【静音】
type-cコードで給電できるサーキュレーターが登場!電源がない・コードが届かない場所でも使用可能なコードレスサーキュレーター。
内蔵バッテリーでどこでも使用可能です。
◆連続使用時間
風量6(ターボ):約3時間/風量1:約50時間。
(※風量6:首ふりあり/風量1:首ふりなしの場合。)
モバイルバッテリーでも充電可能!
充電しながらの使用もできます。
(※5V3Aの出力に対応したモバイルバッテリーが必要です。)
◆パワフル送風
風の到達距離約15m。
(※風量ターボ時。)
遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌します。
◆部屋の上下に溜まった冷気や暖気をサーキュレーターで循環
冷暖房の効率を高め、お部屋を快適に保ちます。
・冷房使用時:エアコンに背を向けて送風し、下に溜まる冷気を循環。
・暖房使用時:エアコンに向けて送風し、上に溜まる暖気を循環。
付属品リモコン、Tyre-Cケーブル(専用)、USBアダプター(専用)
質量(g)1400
電源5V3Aの出力に対応したUSBアダプター、モバイルバッテリーなど
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)12(風量ターボ、首振り時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×318
電源(AC V)USBアダプター:100/240(50/60Hz)
適合床面積20畳
USBケーブル(m)TYPE-C:1.5m
風量調整6段階
充電時間(時間)4
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
定格入力DC5V3A
バッテリー寿命繰り返し充電約500回
運転時間(時間)最大約50(風量1、首振りなし時)、最小約3(風量ターボ、首振りあり時)
左右首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
関連キーワード