従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。通気孔付で蒸れを軽減します。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用。
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
種類アメリカン
通気孔なし
頭囲(cm)53~63
材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。前ひさし型・シールド面付型式では430gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに喚起し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。
セット内容内装、あご紐付
名入れ可
新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)289×216×155
質量(g)450
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
新型内装「エアライト」搭載。前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)385
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
名入れ可
新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(mm)283×220×152
質量(g)445
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔無し
新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用
質量(g)445
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152
機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも
衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)
通気孔有り
名入れ可
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。機能性4:フェイスシールド付で保護メガネの代用にもなります。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
材質ABS
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)430
1個
¥6,098
税込¥6,708
5日以内出荷
8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。
従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。
また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。
高い通気性と開放感を両立。
建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用
墜落時保護用
材質(帽体)ABS、(ひさし)PC
仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)
質量(g)465
内装J型
名入れ可
使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)360
耐衝撃性○
頭囲(cm)53~63
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
外観:スタイリッシュな「ダイヤモンドカットフォルム」で清潔感のある白を採用。機能性1:高さを抑えているので、作業時に頭をぶつけにくい! 。機能性2:通気口があり従来のパッドでは無く、ハニカム構造の「エアライトS」を採用しているため通気性が良いので頭が蒸れにくい。熱中症対策にも!!。機能性3:バイザーは視界確保と眩しさ軽減の両立するためグレーを採用。対応頭囲:53~63cm。素材:ABS
仕様飛来落下・墜落保護
色(本体)白、(ひさし)スモーク
質量(g)360
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。47~57cmの範囲でサイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
仕様エアライト、透明ひさし、溝付き、EPA-S
付属品さわやかバンド×2枚
質量(g)455
タイプ内装J型
今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。
用途飛来・落下物、墜落時保護、電気
種類アメリカン
材質PC
適合頭囲(cm)47~57
仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S
付属品さわやかバンド×2枚
質量(g)545
タイプ内装J型
使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。
もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。
付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。
ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。
コードには中間スイッチが付いています。
特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。
電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。
ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
電球の種類LED
消費電力(W)5
材質真鍮
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117
口金E26
付属品電球型LED 5W 350LM
ヘルメット内部に空間を作り、スムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し定期的な内装交換や耐電試験の際の内装取り外しが簡単にできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。
材質帽体本体:ポリカーボネート樹脂、内装:低密度ポリエチレン
規格「保護帽の規格」合格品(飛来・落下物 墜落時保護用)
機能シールド面内蔵型
溝の状態有
衝撃吸収ライナーエアライト
通気孔付き
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
バイザー色グレー
関連キーワード