洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する万能カートです。
耐久性に優れたポリプロピレン製です。
棚の四方に落下防止加工が施してあり、搬送品の落下を防ぎます。
用途多目的搬送台車
段数3
均等積載量(kg/段)45
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
棚段数3
耐荷重(kg/段)68
耐荷重(kg)181
材質(キャスター)ポリウレタンエマストマー
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)ポリエチレン
固定方法テーパー固定方式
材質(ポール)スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板調整ピッチ(mm)25.4
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン
形状角型
耐熱温度(℃)-20~+70
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する全面開放タイプの樹脂製万能カート。カート棚部はポリプロピレン製、柱はスチール製。耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはバスボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ102mm4輪自在ゴムキャスターを装備。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部/ポリプロピレン、柱/スチール、パネル/ポリスチレン
色グレー
タイプ全面開放
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×508×960
アズワン品番64-3541-68
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
耐熱温度(℃)-20~+70
デザイン性と安全性を両立、屋内・屋外いずれにも使用可能です。
使い方はアイデア次第。ゴミ箱だけでなく傘立てなどにも最適の美しいデザインです。
用途ゴミ箱、傘立て
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
洗練されたデザインのゴミ箱です。
屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
耐久性に優れ汎用性の高いベーシックなダストボックスです。
用途ゴミ箱
容量(L)132.5
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
仕様リサイクルマーク付(35690706、35697365、39587365、39597365)
トラスコ品番819-4541
質量(kg)4.5
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
多目的に使える、多機能で耐久性に優れた高性能のバケツです。
一体成型による目盛付で、正確な計測が可能です。
広めにデザインされた水切りの良い注ぎ口で、耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製です。
形状丸形
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード