打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスサイズです。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約784(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類テンキーレスサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×137×33(スタンド含まず)、365×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数91キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。手に優しくフィットするスポンジクッションは、長時間の作業でも手首の負担を軽減。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。
用途波のようなウェーブラインが個性的なリストレストです。 。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。 。スポンジクッションが手に優しくフィットし、長時間の作業でも手首への負担を軽減します。 。ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズです。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー、内部:スポンジ・EVA
質量(g)約103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×80×25
デスクの角から手首や腕を守る!ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズのリストレストです。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首の負担を軽減します。底面にはデスクにぴったり吸着する素材を採用。作業中にズレる心配がなく、作業に集中できます。
用途ノートパソコンと合わせて使いやすいスタンダードサイズのリストレストです。 。コーナーガードクッションがデスクの角をしっかり覆い、手首や腕が角に当たらない設計です。 。触り心地のよい、もっちり触感の低反発ウレタンを採用しています。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。底面はデスクにぴったりと吸着する素材で、ズレや移動を防ぎます。
材質表面:ナイロン、内部:ポリウレタン、裏面:エラストマー
質量(g)約86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×28(リストレスト厚さ18)
ノートパソコンやマウスはもちろん、キーボードやスマートフォン、手帳も余裕をもって置ける大きさのデスクマットです。 。パソコン周辺一帯をマウスパッドとして使えるので、操作範囲が広い方でも快適にマウスを動かせます。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保つことができます。 。幅広いインテリアに馴染みやすい、落ち着いた色合いに仕上げています。 。しっとりとした手触りの、質感の良いソフトレザー生地を採用。傷や汚れに強く、水拭きも可能です。 。マウスが滑りすぎず、適度な操作感を実現しています。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウスに対応しています。 。※マウスの仕様や個体差により一部正常に動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質PVCレザー
サイズ(mm)幅900×奥行430×高さ1.7
デスクに彩りと快適さをプラス。波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。広々としたサイズでノートパソコンやキーボードをまとめて置け、マウス操作も快適。デスクを傷から守りつつ、きれいに保てます。
用途波のようなウェーブラインが個性的なデスクマットです。 。2色のコントラストが美しいバイカラーデザインで、デスクを華やかに彩ります。 。ノートパソコンやキーボードもまとめて置ける広さで、マウスの操作範囲が広い人にもおすすめです。 。マウスやパソコンによる傷を防ぎ、デスクをきれいに保てます。 。マウスが滑りすぎず、快適でスムーズな操作が可能です。 。裏面はデスクの上でズレにくい素材を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバー
質量(g)約404
サイズ(mm)幅約700×奥行約320×高さ約4
関連キーワード