4ケタのダイヤル式チェーン錠。
材質本体:亜鉛合金(クロムめっき)、ワイヤー:鉄(クロムめっき、PVCカバー)
寸法(mm)Φ12×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×1000
質量(g)120
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
手軽に使える短めのチェーンロック。30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。好きな番号に設定できる。
寸法(mm)Φ4×300
質量(g)145
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)300
コイル付のワイヤー錠です。取付可能サイズ:Φ24.8~38mm
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)、ブラケット:PP、ゴム板:合成ゴム
質量(g)320
ワイヤー長(mm)1800
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)3
携帯に便利なポータブルチェーンロック。たすき掛けでスタイリッシュに。コンパクトに畳んでサドルバッグ等に
4mm120cm
新型シリコンヘッド
ディングキー4mmチェーン180cm
マジックバンド付
スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm
長さ(mm)1200
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
新型シリコンラバーエンド&止めバンド付スリーブ4mmチェーン180cmマイセット4桁ダイヤル錠
マジックバンド付
チェーン錠ディプルキー シリコンカバーヘッド、高熱処理特殊鋼材チェーン採用モデル
質量(g)545. / 1.2lbs (lock only)
キー方式ディプルキー
ケーブル長(cm)100 (39in)
ケーブル径(Φmm)5 (0.19in)
スペアキー5本付属
用途可搬性に優れた頑丈なカギ。長さは使いやすい1200mm
長さ(mm)1200
色グレー
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
焼入れ加工を施した6mm径チェーンを採用。開錠は5桁のダイヤルコンビネーション方式で、10万通りの中からユーザー任意の開錠番号への変更が可能です。手軽に使える重量・長さなので、自転車をはじめ小排気量クラスのスクーター・バイクなどでのお出かけの際に最適です。
用途Length:750mm。Diameter:6mm。Weight:640g
長さ(mm)750
色スチールグレー
寸法(Φmm)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
アルミキーヘッドで軽量!
用途自転車防犯チェーン錠
長さ(mm)1200
色グレー
ロックダイヤル式(番号設定可能)
太さ(mm)チェーン3
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ユニークなデザイン性のオーバル形状型ロック!。オーバル形状がロック機構中心部に作用する力がダイレクトに伝わることを緩和する。バックフォークとスポークを施錠する簡易ロック。ワイヤーやチェーンを用いて固定物と施錠できます。好きな番号に変更可能。
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード