金属ボディーにしたことで、耐久性にも優れ、高級感ある商品に仕上がりました。
低価格で刃がすべり出ないオートロック機能つき。
規格L型
色グレー
付属品刃折具
トラスコ品番336-7070
種別L-Type(L型)カッターナイフ
材質本体/プレス軸(ステンレス)・アルミニウム・鉄ネジスライド/ABS樹脂・POM樹脂・ステンレスバネ刃折具/PP樹脂+ガラス
質量(g)119
適合替刃・カッターL型刃
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ
適合替刃・カッターL型刃
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12
適合替刃A型替刃
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるL型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を6枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。先端ネジにより、刃先をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に
規格L型
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)130
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×44×20
適合替刃厚刃以外の通常L型替刃(0.45mm厚刃)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一枚の刃を使い終えたら、次々と新しい刃を連発して繰り出せるA型カートリッジ式カッターです。マガジンにあらかじめ替刃を5枚までセットできるので、刃の交換の手間が省けます。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×17×15
適合替刃薄刃以外のA型替刃(0.38mm厚刃)
30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。
用途繊細な作業に
色ストーングレー
入数小型AD30°刃×1枚
適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
関連資料(1.06MB)
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
色グレー
付属品刃折具
種別L-Type(L型)カッターナイフ
質量(g)109
サイズ(mm)157×40×24
丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。便利なワンタッチスライド+ネジ固定式により、刃をしっかりと固定することができます。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に
規格L型
色(本体)グレー
トラスコ品番406-2299
材質(本体)アルミニウム
質量(g)111
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×47×24
適合替刃L型替刃
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
金属光沢の美しい手になじみやすい小型ナイフです。各メーカーの替刃が装着出来ます。
全長(mm)125※替刃は装着していません
強靭な刃厚0 .7mmの特大H刃を装着。
ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大カッターです。
規格H型
色グレー
トラスコ品番360-7585
全長(mm)175
摘要ノンスリップH型
質量(g)137
適合替刃・カッター特大H刃(HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
寸法(mm)80×200×25(プリスターパック)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.3MB)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
寸法(mm)80×200×25(プリスターパック)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.3MB)
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。机の傷つき防止に。デスクマットの代用品に。
色灰
材質再生PVC
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
長さ(mm)2000
色グレー
表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。
軽量で使いやすい吸音材です。
室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。
音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。
石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。
貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミや汚れを防ぎ、床面を美しく保ちます。
コンクリートにあわせたグレー色ですので、目立たず美しく仕上がります。
カッターナイフなどで容易に切断できます。
ドレンライン用ホルダーDL-Hと組み合わせてご使用ください。
製品表面温度-20℃~60℃の範囲でご使用ください。
色調グレー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~60
高さH(mm)5.5
長さL(m)25
幅W(mm)55
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。
色グレー
仕様防炎表示者認定番号:AFE330085
材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm
引裂強度(N)縦646、横591
シート厚さ(mm)1.01
ハトメピッチ(cm)30×42
カッターナイフなどで必要な長さに切って使えるソフトなケーブルカバー。ケーブルを保護し、スッキリと収納できます。底面のスリットを広げ、簡単にケーブルが収納できます。くるくる巻けて常備しやすいソフトタイプ。パッケージもコンパクト。
仕様ケーブル収容数:LANケーブル1本※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。 長さ:2m
材質PVC
寸法(mm)外寸/W25.4×D2000×H5.8内寸/W7.4×D2000×H3.8
色グレー
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。
色グレー
幅×長さ(mm)600×890
トラスコ品番293-1753
種別780001GL00
材質EPP15倍
厚さ(mm)33
質量(g)855
外寸(mm)905×595×34
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。
Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。
低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として
仕様(ISEA CUT)5
関連キーワード