ゆったり座れるハイバックチェア。肘掛けつきで座り心地アップ。コットン生地で火の粉に強い。コンパクトに収納可能。背面にメッシュポケット付き。
用途アウトドア、キャンプ、バーベキューなど外用の椅子として。アウトドアチェア、ハイバック、持ち運び、軽量。
材質フレーム:アルミ
質量(kg)2.85
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×71×86、収納時:110×15×15
1脚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ハンモックのようにゆらゆらと心地よい揺れでリラックスできるスイングチェアです。椅子を支えるポールには軽量で耐久性のあるアルミ製を採用したので、耐荷重は約120キロあり、シンプルな作りでもしっかりと重さを支えられる設計となっています。工具不要で簡単に組み立てができます。ドリンクホルダー、取り外し可能な枕付きと嬉しい機能が備わっています。座面は通気性の良いメッシュ素材なので暑い日も快適に使用できます。
用途・キャンプやアウトドア、運動会、ビーチやフェス、ピクニックやチェアリングなどに。
質量(kg)3.2
幅(cm)98
耐荷重(kg)120
高さ(cm)104
奥行き(cm)65
収納時寸法(cm)W57×D18×H16
耐荷重100kgまでOKのイス付きカート。大きいタイヤ採用のため重い荷物でも安定した移動が可能。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。ペットボトルが入るサイドポケット付き。お手持ちのバッグをかけられる便利なフック付き。フレームはコンパクトに折りたたみ可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き。
用途ショッピングカート、キャリーカートとして。ショッピングバッグ/キャリーバッグ/買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/椅子付き/イス付き/いす付き/椅子/イス/いす/40L/大容量/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ/エコバッグ/おしゃれ/プレゼント/ギフト/贈り物/母の日ギフト/母の日/誕生日/買い物/レジャー/アウトドア/キャンプ
材質フレーム:スチール、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム、座面表地:ポリエステル100%、座面クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)2.95
容量(L)40
積載荷重(kg)22
耐荷重(kg)座面:100(座面のロックをかけた状態)
機能保温/保冷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イス使用時:36.5×51.5×93、キャリー使用時:36.5×28×93、バッグ:36.5×19.5×56
座面高(cm)39.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×26
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン
寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32
本体寸法(mm)762×762×高さ32
質量(kg/枚)4.63
耐久性(年)約10(目安)
面積(m2)0.505(パネル1枚)
関連キーワード