【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)42.8×12.5×1.5
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
最薄部わずか5.7mm!ワンランク上の携帯性と打ちやすさを実現したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボード”Slint(スリント)”です。Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替え可能。接続するだけでスムーズに利用できます。
用途携帯性と利便性を追求したBluetooth(R)ウルトラスリムキーボードです。 。最薄部わずか5.7mmの超薄型の本体設計により、スマートにキーボードを持ち運ぶことができます。 。Bluetooth(R)HOGPに対応したパソコンであれば、レシーバーを接続することなくマウスを使用できるため、USBポートの少ないパソコンやタブレットにぴったりです。 。Bluetooth(R)HOGPに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプターを用意することで使用可能です。(推奨Bluetoothアダプター:LBT-UAN05C2シリーズ(別売品)) 。最大3台までのデバイスをペアリングできるマルチペアリングに対応しています。切り替え操作を行うことで、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えることができます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 。キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ軽快な打ち心地の「パンタグラフ方式」を採用しています。 。裏側全面に滑り止め用のラバーを採用し、より安定したタイピングが可能です。 。キートップの印字にはスタイリッシュなオリジナルフォントを採用。かな表記を省き、ローマ字入力時に見やすくしています。 。独自のファームウェアを搭載することにより、Windows、macOS、 ChromeOS 、iOS/iPadOS、Androidを自動で識別し、各OSに最適な入力モードに切り替えます。 。キーボードの上段には、特定の機能を素早く実行できるマルチファンクションキーを搭載しています。 。専用キーを押すだけで、ブラウザでのホームの表示、メディアプレーヤーの起動、音量や明るさの調整、スクリーンショットといった12種類の操作が可能です。 。コンパクトながらキーピッチを17.2mmと限界まで広げ、快適な文字入力を実現しました。 。繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載し、付属の充電用ケーブルで充電可能です。 。電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプが付いています。 。Bluetooth(R)5.0 Class2規格に適合しており、省電力を実現します。 。使いやすい日本語配列を採用しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●マルチファンクション機能:13キー●対応OS(Android):Android 13●対応OS(Windows):Windows 11/10●対応OS(iOS):iOS 17●対応OS(iPadOS):iPadOS 17●対応OS(macOS):macOS Ventura 13●接続先切替機能:対応(Bluetooth(R):3台)
セット内容キーボード本体×1台、充電用ケーブル[USB-A - USB Type-C(TM)](ケーブル長:0.3m)×1本
色ガンメタリック
サイズミニ
質量(g)約270
電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)
接続方式Bluetooth(R)無線
対応機種Bluetooth(R)HOGPプロファイルに対応したWindows、macOS、 ChromeOS 、iOS、iPadOS、Android搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約262×約156×約12
通信方式GFSK方式
キー数82キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
電池寿命最長約12カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
キーピッチ(mm)17.2
キーパンタグラフ
BluetoothBluetooth 5.0 Class2
電波周波数2.4GHz帯
対応プロファイルHOGP(HID Over GATT Profile)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
◆◆当製品は下記の仕様変更を行いました◆◆。・ペアリングが完了すると、ランプが消灯した状態に変更となりました(接続中を示すランプ表示機能がございません)。・キーボード側の充電端子が、USB Type-Cに変更となりました(旧:microUSB Type-B)。※付属説明書について、新仕様の製品にも旧仕様の説明が記載されている場合があります。説明書の記載変更が追いついておらず、ご不便をおかけしておりますことお詫び申し上げます。※現在販売中の商品は、在庫状況により旧仕様モデルが届く場合があります。何卒ご了承ください。【OS自動識別】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。 また、接続先デバイスのOSを自動識別できるため、初期設定は不要です。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーを搭載しているため、数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【便利な充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)373(内蔵バッテリー含む)
対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済)
寸法(cm)36.6×12.5×1.6
連続使用時間90時間
キー配列日本語JIS
充電時間2時間
キー方式パンタグラフ式
キーストローク(mm)1.8±0.3
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth
接続台数(可能台数)3台
操作距離10m
打鍵感に優れたメカニカルスイッチを搭載し、軽やかで心地よい打ち心地を実現した有線のメカニカルキーボード”Leggero(レジェロ)”シリーズ。 。なめらかでソフトな感触と打鍵音の響きにくさを両立した赤軸(リニア)を搭載し、軽やかで心地よいキータッチを実現します。 。指にフィットするキー形状を採用し、スムーズな指運びと正確な入力をサポートします。 。タイピングに集中できるよう、無駄をそぎ落としたシンプルなキーデザインに仕上げました。 。キー印字は「かな表記」を省き、必要な文字だけを独自のフォントで配置しています。 。デスク周りのインテリアと調和するシンプルな外観でありつつ、なめらかな曲線を活かした優美なデザインを採用しています。 。着脱可能なUSB Type-C(TM)ケーブルを採用しています。作業場所の移動や収納に便利で、万が一断線した場合も簡単にケーブルを交換できます。 。Windows、macOS、ChromeOSの3つに対応しています。独自のファームウェアを搭載することで、OSを自動で識別して、最適化した入力モードに切り替えます。 。専用ドライバーなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用できます。 。数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、Excelなどの作業を効率化します。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。最大5000万回のキー入力に耐えられる高耐久のメカニカルスイッチを採用し、力強く押す際も安心して使うことができます。 。1000Hzのポーリングレートに対応し、素早い反応が求められるゲームシーンでも快適にプレイいただけます。 。すべてのキーが同時入力が可能な”Nキーロールオーバー”に対応し、操作の取りこぼしを防ぎます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容キーボード本体×1台、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本
質量(g)約948(※ケーブル含まず)
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、ChromeOS
コネクタ形状USB-A プラグ
接続方式USB有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機
分類フルサイズ
対応【VCCI】ClassB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446×137×33(スタンド含まず)、446×137×42(スタンド時)
機能キーボード・マルチファンクション
キー数108キー
キー配列日本語配列
保証期間1年間
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
キーメカニカル(赤軸/リニア)
Dell Pro Plusキーボードとマウス - KM7321W - 日本語
ワイヤレス/Bluetoothに対応し3台の端末の切り替え可能で上質な操作感と快適性を実現したハイエンドワイヤレスコンボ。
<製品特徴>
・2.4GHz/Bluetoothデュアルモード対応。最大3台のデバイスをシームレスに切り替え可能。
・DDPMソフトウェアでDPI調整(1,000~4,000)やキー設定が可能。
・キーボード・マウス共に最長36ヶ月バッテリー稼働。静音キーと快適なパームレスト。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
色タイタングレー
質量(g)キーボード:561、マウス: 84
接続方式無線
バッテリー単3形電池, 単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キーボード:43.33×12.15×2.836、マウス:6.97×11.45×4.16
ワイヤレス通信USBワイヤレスレシーバー
無線通信方式2.4 GHz、Bluetooth 5.0
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
関連キーワード