手首裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。フィット感、通気性に優れているため、快適に作業できます。
材質ポリエステル100%
入数(双)10
機能通気性
ナイロン製です。
サイズS
色グレー
質量(g)500
入数(双)10
機能制電
材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)ナイロン
色(手首部)白
1袋(10双)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ナイロン製です。
サイズM
色グレー
質量(g)500
入数(双)10
機能制電
材質(裏)ナイロン(ウレタンコーティング)
材質(表)ナイロン
色(手首部)緑
1袋(10双)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ナイロン製です。
サイズLL
材質天然ゴム
色グレー
質量(g)500
入数(双)10
機能制電
色(手首部)黄
1袋(10双)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
ナイロン製です。
サイズL
材質天然ゴム
色グレー
質量(g)500
入数(双)10
機能制電
色(手首部)灰
1袋(10双)
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維
全長(mm)約350
規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600
耐熱温度(℃)350(15秒)
適合温度(℃)-50~+350
導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途電子部品の組み立てに。
トラスコ品番572-2788
材質/仕上ナイロン75%、カーボン25%
色グレー
サイズSS
質量(g)160
入数(双)10
機能摩擦帯電、接触帯電防止
全長(cm)16
中指長(cm)5.5
手のひらまわり(cm)12
手の平幅(cm)8
表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]
色(手首部)ブルー
ゲージ数13
ゲージ13ゲージ編
1袋(10双)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。
繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。
洗濯により繰り返し使用できます。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
EN388 Cut Resistant Test : Level 3
作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
関連キーワード