腰の疲れをやさしくサポート。空気のクッションが腰痛を防止します。
用途「ヨックレスト」は長距離の移動、オフィスワークなどで痛めやすい腰をやさしく保護します。ハの字型になっているので自分の体型に合わせ使いやすくなっています。
空気のクッションがドライバー特有の腰痛を防止します。
タクシー・トラックの運転手さんに。
車を使用するビジネスマンに。
長時間乗り物を利用する時に。
材質(本体・空気栓)ポリ塩化ビニル
使用時寸法(mm)縦300×横400×厚さ120
用途電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
袖丈(cm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。
切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
豚革の柔らかい部分を利用したエコノミータイプ。甲は吸汗速乾生地を利用し、通気性もよく快適。手首のゴムとマジックでぴったりフィットします。
用途建設、土木、機械、電気配線工事、運送、荷役、園芸、レジャー
年間を通してご使用頂けるオールシーズン素材で繰り返しの洗濯にも安心の耐久性。
生地も縫製も全て国内生産。
混率(%)ポリエステル65、綿35(ツイル)
仕様ファスナーオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)
シンプルでミニマムな佇まい。日々の暮らしといつまでも、心地よく調和する。
定格消費電力(W)1279
電源コード(m)1
排水方式床
給水方式壁床共通(隠ぺい)
凍結防止一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0
グリーン購入法適合
排水芯(mm)200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×702×512
洗浄方式トルネード洗浄
優しい曲線を基調としたやわらかなデザインが、ゆとりと癒やしの空間を演出。
定格消費電力(W)1271
電源コード(m)1
排水方式床
給水方式壁床共通(隠ぺい)
凍結防止一般地(流動方式兼用)
洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0
排水芯(mm)200
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)386×700×515
洗浄方式トルネード洗浄
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
質量(kg)28.5
色グレー
直径(Φmm)720(ホイールベース)
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
関連キーワード